JUSTRITE 35290 Βάση κυλίνδρου αερίου, 2 κυλίνδρων, από ανοξείδωτο χάλυβα | CD8DGA

JUSTRITE 35290 Βάση κυλίνδρων αερίου, 2 κυλίνδρων, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DGA Μοντέλο: 35290

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,228.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(2) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος10.5 "
Εξωτερικό ύψος30 "
Εξωτερικό πλάτος27.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.4"
Μέγεθος τρύπας βουνού0.406 "
Όρος ΤύποςΌροφος
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός κυλίνδρων2
Αριθμός οπών στερέωσης4
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη
Ιμάντες ανά κύλινδρο1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση κυλίνδρων συμπιεσμένου αερίου βιομηχανικής και εμπορικής χρήσης, αυτές οι βάσεις αποθήκευσης βοηθούν στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων ανατροπής. Προανοιγμένες τρύπες στη βάση για τοποθέτηση στο δάπεδο με συνδετήρες ειδικά για την εφαρμογή (δεν περιλαμβάνονται). Ιμάντες στήριξης από πολυπροπυλένιο βαρέως τύπου, 1.5 x 54 ιντσών (38 mm x 1372 mm) και ονομαστικής στάθμης 1138 lb (516 kg), διαθέτουν αγκράφα από χάλυβα και συγκρατούν τους μεμονωμένους κυλίνδρους με ασφάλεια στο ενσωματωμένο στήριγμα. Για βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας για οποιαδήποτε εγκατάσταση, όλα τα στηρίγματα περιλαμβάνουν ανοίγματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση δευτερευουσών αλυσίδων στήριξης, ένα σετ για κάθε θέση ιμάντα κυλίνδρου. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή με χρήση ανοξείδωτου διαμέτρου 12 (2 mm) παρέχει δομική ακεραιότητα και μακροζωία
  • Αποκλειστική μπορντούρα προφυλακτήρα με ενισχυμένο βινύλιο προστατεύει τους κυλίνδρους σας από ζημιές ενώ παρέχει επιπλέον πρόσφυση
  • Δέχεται κυλίνδρους από 4 έως 12 ίντσες (102 έως 305 mm) σε διάμετρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.ΥλικόΜέγεθος τρύπας βουνούΣτυλ λουράκιΙμάντες ανά κύλινδροΤιμή
JUSTRITE 35278 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, χάλυβας | CD8DFV 35278(1) 12 "Ατσάλι0.406 "Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη2€319.26
JUSTRITE 35280 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, ανοξείδωτο ατσάλι | CD8DFW 35280(1) 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.406 "Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη2€728.32
JUSTRITE 35282 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, χάλυβας | CD8DFX 35282(1) 10 "Ατσάλι0.406 "Ιμάντας Poly Cinch με ατσάλινη πόρπη και μπάρα σύσφιξης1€306.50
JUSTRITE 35288 Βάση κυλίνδρων αερίου, 2 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DFZ 35288(2) 12 "Ατσάλι0.406 "Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1€374.85
JUSTRITE 35294 Βάση κυλίνδρων αερίου, 3 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DGC 35294(3) 12 "Ατσάλι0.406 "Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1€489.78
JUSTRITE 35296 Βάση κυλίνδρων αερίου, 4 κυλίνδρων, χάλυβας | CD8DGD 35296(4) 12 "Ατσάλι0.406 "Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη2€1,087.80
JUSTRITE 35298 Βάση κυλίνδρου αερίου, 4 κυλίνδρων, εν σειρά, χάλυβας | CD8DGE 35298(4) 12 "Ατσάλι0.531 "Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη2€769.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35290 Βάση κυλίνδρων αερίου, 2 κυλίνδρων, ανοξείδωτο ατσάλι
€1,228.12 /μονάδα