JUSTRITE 35186 Βάση φραγής κυλίνδρων αερίου, Χωρητικότητα 1 κυλίνδρου, 22 ίντσες μέγ. Dia. | CD8DEM

JUSTRITE 35186 Σχάρα φραγμού κυλίνδρων αερίου, Χωρητικότητα 1 κυλίνδρου, μέγ. 22 ίντσες. Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DEM Μοντέλο: 35186

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,045.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 22 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος26 "
Εξωτερικό ύψος40 "
Εξωτερικό πλάτος28 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.17 "
Μέγεθος τρύπας βουνού0.531 "
Όρος ΤύποςΌροφος
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός οπών στερέωσης4
Στυλ λουράκιΑλυσίδα
Ιμάντες ανά κύλινδρο2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Συνιστάται για εσωτερική ή εξωτερική αποθήκευση κρυογονικών κυλίνδρων, σχάρες οδοφράγματος περιβάλλουν κυλίνδρους με τετράγωνο χαλύβδινο σωλήνα 2 ιντσών (51 mm), με συνεχή συγκόλληση σε όλα τα σημεία διασταύρωσης και σφραγισμένο με εξωτερική βαφή πούδρας για μακροχρόνια αντοχή, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Επικαλύπτεται λεία και καλύπτεται με καπάκια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για την αποφυγή διάβρωσης και τραυματισμών. Διαθέτει δύο επίπεδα συγκολλημένων χαλύβδινων αλυσίδων για κάθε κύλινδρο και κουμπώματα για τη σύνδεση των αλυσίδων με το ράφι, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή. Προ-διάτρητες οπές στερέωσης δαπέδου διαμέτρου 0.531 ιντσών (14 mm) που περιλαμβάνονται στην κάτω δομή του σωλήνα. Για σεισμικές εγκαταστάσεις, προσθέστε μπουλόνια αγκύρωσης με βαθμολογία Model 35350 S4 (δεν περιλαμβάνονται). Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Ασφαλίστε κρυογονικούς κυλίνδρους διαμέτρου έως 22 ιντσών (559 mm).
  • Πληροί τις απαιτήσεις της USGS για σεισμική ζώνη υψηλού κινδύνου όταν είναι σωστά τοποθετημένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Τιμή
JUSTRITE 35184 Βάση φραγής κυλίνδρων αερίου, Χωρητικότητα 1 κυλίνδρου, μέγ. 33 ίντσες. Dia. | CD8DEL 35184(1) 33 "28 "€1,389.82
JUSTRITE 35188 Βάση φραγής κυλίνδρων αερίου, Χωρητικότητα 2 κυλίνδρων, 22 ίντσες μέγ. Dia. | CD8DEN 35188(1) 22 "17 "€1,308.30
JUSTRITE 35190 Σχάρα φραγμάτων κυλίνδρων αερίου, Χωρητικότητα 2 κυλίνδρων, μέγ. 33 ίντσες. Dia. | CD8DEP 35190(1) 33 "28 "€2,004.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35186 Σχάρα φραγμού κυλίνδρων αερίου, Χωρητικότητα 1 κυλίνδρου, μέγ. 22 ίντσες. Dia.
€1,045.04 /μονάδα