JUSTRITE 29950 Ράφι, 20-1/8 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες βάθος | AA4ZXH JCB2995000

JUSTRITE 29950 Ράφι, 20-1/8 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZXH Μοντέλο: 29950Σταυρός: JCB2995000

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€190.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
Βάθος18 "
Χωρητικότητα φορτίου350 lbs.
Τύπος φόρτωσηςΟμοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο (UDL)
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα διαρροής15 gal.
ΥποκατηγορίαΡάφια και διαχωριστικά
Πλάτος20.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ94039010900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Επεκτείνετε τον χώρο αποθήκευσης, προσθέστε νέα άνεση στα υπάρχοντα ντουλάπια ή προσαρμόστε το νέο σας ντουλάπι με πρόσθετα ράφια για να καλύψετε συγκεκριμένες ανάγκες ροής εργασίας. Τα ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα χωρούν έως και 350 lb (159 kg) και προσαρμόζονται σε βήματα 3" (76 mm) για ευέλικτη αποθήκευση. Πληροί το ANSI MH28.1

Χαρακτηριστικά:

  • Προσθέστε λειτουργία και ευκολία με επιπλέον ράφια
  • Πατενταρισμένο SpillSlope; Τα γαλβανισμένα ράφια κατευθύνουν τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος ενός στεγανού κάρτερ
  • Ταιριάζει σε ντουλάπια Under Fume Hood 15 γαλονιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 29936 Ράφι για ντουλάπι 22 γαλονιών, πλάτος 19-5/8 ίντσες x 14 ίντσες βάθος | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Ατσάλι12, 15, 22 γαλ.19.62 "€114.41
JUSTRITE 29941 Ράφι για ντουλάπι 54 γαλονιών, πλάτος 19-5/8 ίντσες x 29 ίντσες βάθος | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 lbs.Ατσάλι54 gal.19.62 "€197.54
JUSTRITE 29946 Ράφι, Ύψος 2 ιντσών x πλάτος 30-3/8 ίντσες x 14 ίντσες βάθος | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 lbs.Ατσάλι55, 115 γαλλ.30.38 "€142.17
JUSTRITE 29947 Ράφι, Ύψος 2 ίντσες x 55-3/8 ίντσες πλάτος x 14 ίντσες βάθος | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Ατσάλι-55.375 "€303.28
JUSTRITE 29951 Ράφι, 26-1/8 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 lbs.Ατσάλι-26.125 "€195.20
JUSTRITE 29952 Ράφι, 31 ίντσες πλάτος x 31 ίντσες βάθος | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€858.13
JUSTRITE 29953 Ράφι, 44-1/3 Inch Width x 18 Inch Depth | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 lbs.Ατσάλι15 gal.44.33 "€190.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 29950 Ράφι, 20-1/8 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος
€190.89 /μονάδα