Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 29934 Ράφι, 15 γαλόνια | CD8CKK

JUSTRITE Ράφι 29934, 15 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CKK Μοντέλο: 29934
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
€298.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
Βάθος18 "
Χωρητικότητα φορτίου350 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος20.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Επεκτείνετε τον χώρο αποθήκευσης, προσθέστε νέα άνεση στα υπάρχοντα ντουλάπια ή προσαρμόστε το νέο σας ντουλάπι με πρόσθετα ράφια για να καλύψετε συγκεκριμένες ανάγκες ροής εργασίας. Τα ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα χωρούν έως και 350 lb (159 kg) και προσαρμόζονται σε βήματα 3" (76 mm) για ευέλικτη αποθήκευση. Πληροί το ANSI MH28.1

Χαρακτηριστικά:

  • Προσαρμογή του ChemCor; ντουλάπια με επιπλέον ράφια
  • Παρέχετε ανώτερη προστασία από τη διάβρωση και τα αέρια
  • Πατενταρισμένο SpillSlope; Τα γαλβανισμένα ράφια κατευθύνουν τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος ενός στεγανού κάρτερ
  • Ταιριάζει σε ντουλάπι 15 γαλονιού κάτω από την κουκούλα καπνού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 29940 Shelf, 23 Gallon | CD8CKL 2994023 gal.32.5 "€511.06
JUSTRITE 29948 Shelf, 31 Gallon | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "€694.51
JUSTRITE 29930 Steel Shelf, Safety Cabine, 19 Gallon | CH6GAE 29930--€453.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Ράφι 29934, 15 γαλόνια
€298.79 /μονάδα