Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 29017 Label Pack, Hazardous Material Cabinets | CH6GHD

JUSTRITE 29017 Πακέτο ετικετών, ντουλάπια επικίνδυνων υλικών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GHD Μοντέλο: 29017
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
€284.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος12 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

Designed to be compliant with the latest NFPA 1, NFPA 400, and IFC codes for the storage of hazardous materials when used in conjunction with a Justrite steel safety cabinet, this label kit provides an easy way for the user to safely store and segregate incompatible chemicals and avoid potential fire and explosion accidents. Identification of cabinet contents also warns individuals working in close proximity, and first responders, as to the inherent potential dangers if proper precautions are not taken. Label packages can be used as either a replacement when additional application-specific labels are needed for Justrite's hazardous material cabinets (royal blue), or to retrofit an existing Justrite steel corrosive cabinet (light blue). Each label package comes with a Haz-Alert? Hazardous - Keep Fire Away label, as well as a pack of ten application-specific labels to choose from and apply to the cabinet in order to indicate its contents.

Χαρακτηριστικά:

  • Label pack containing Haz-Alert? Hazardous - Keep Fire Away label and ten application specific labels
  • Can be used as needed as replacements

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 29017 Πακέτο ετικετών, ντουλάπια επικίνδυνων υλικών
€284.81 /μονάδα