Δίσκος διαρροής JUSTRITE 28718, Ύψος 5-1/2 ίντσες x μήκος 37-3/4 ίντσες | AA4ZWM JEN28718BL

JUSTRITE 28718 Δίσκος διαρροής, Ύψος 5-1/2 ίντσες x μήκος 37-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZWM Μοντέλο: 28718Σταυρός: JEN28718BL

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€240.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος διαρροών
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος5.5 "
Εξωτερικό πλάτος37.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Ποσότητα παλέτας50
Ποσοστό ανακυκλωμένο100%
Χωρητικότητα κάρτερ23 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5065
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Justrite EcoPolyBlend; Ο δίσκος διαρροής (μαύρος, μοντέλο 28718) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διαρροών μικρής κλίμακας. Το ανυψωμένο συγκρότημα του πυθμένα πλευρών του προσθέτει ακαμψία και προστατεύει τα περιεχόμενα από το να χυθεί, καθιστώντας το δίσκο τέλειο για χύσιμο και γέμισμα εφαρμογών. Αυτό το μοντέλο είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και έχει διαστάσεις 37.75 ίντσες Π x 5.5 σε Υ x 34 σε Β (959 mm Π x 140 mm Υ x 864 mm Β). Η κατασκευή του από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο είναι φιλική προς το περιβάλλον και δεν σκουριάζει ή διαβρώνεται. Με καθαρό βάρος 6.0 lb (2.7 kg), χωρητικότητα κάρτερ 23 gal (87 L) και ονομαστική περιοχή θερμοκρασίας εξυπηρέτησης από -30?F έως 120?F (-34?C έως 49?C), αυτή η διαρροή EcoPolyBlend Ο δίσκος είναι μια χρήσιμη προσθήκη σε οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας περιορισμού διαρροής, είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Γιατι το χρειαζεσαι? Όταν εργάζεστε με επικίνδυνες ουσίες, ειδικά χημικά και καύσιμα, συνιστώνται ιδιαίτερα οι δίσκοι διαρροής για την αποφυγή ατυχημάτων. Βοηθούν στη σύλληψη τυχαίων διαρροών και διαρροών, εμποδίζοντας τις σταγόνες και άλλες μικρές διαρροές να φτάσουν στο έδαφος και να εισέλθουν στο χώρο εργασίας ή στο περιβάλλον. Αν και αυτοί οι δίσκοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί για μεγαλύτερα μέτρα περιορισμού της διαρροής, εξακολουθούν να αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμο μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος περιορισμού. Οι δίσκοι βοηθούν να περιορίζονται με ασφάλεια οι τυχαίες διαρροές μέχρι να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε σωστά τα απόβλητα. Σε περιοχές που λειτουργούν με μεγαλύτερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, οι δίσκοι διαρροής αποτελούν πολύτιμο δευτερεύον ή τριτογενές στοιχείο των συνολικών μέτρων περιορισμού της διαρροής.

Χαρακτηριστικά:

  • Προστατεύστε τους εργαζόμενους από τυχαίες διαρροές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Ελαφρύς και χαμηλού προφίλ σχεδιασμός για έλεγχο διαρροής μικρής κλίμακας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους
  • Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο
  • Συμβατό με EPA για προστασία από τη μόλυνση του εδάφους και του νερού
  • Χωρητικότητα κάρτερ 23 gal (87 L)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
Δίσκος διαρροής JUSTRITE 28715, Ύψος 5-1/2 ίντσες x 46 ίντσες μήκος x 16 ίντσες πλάτος | AA4ZWJ JEN28715BL 2871512 gal.€171.40
Δίσκος διαρροής JUSTRITE 28716, Ύψος 5-1/2 ίντσες x μήκος 38 ίντσες x πλάτος 26 ίντσες | AA4ZWK JEN28716BL 2871620 Γαλ.€219.52
Δίσκος διαρροής JUSTRITE 28717, Ύψος 5-1/2 ίντσες x μήκος 47-1/2 ίντσες | AA4ZWL JEN28717BL 2871720 Γαλ.€227.69
Δίσκος διαρροής JUSTRITE 28719, Ύψος 5-1/2 ίντσες x 47 ίντσες μήκος x 33 ίντσες πλάτος | AA4ZWN JEN28719BL 2871929 gal.€281.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28718 Δίσκος διαρροής, Ύψος 5-1/2 ίντσες x μήκος 37-3/4 ίντσες
€240.92 /μονάδα