JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 Gallon | AE4MFZ JEN28677YL

JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 Gallon

Στοιχείο: AE4MFZ Μοντέλο: 28677Σταυρός: JEN28677YL
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,932.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλυπτόμενη μονάδα περιορισμού IBC
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος68.5 "
Ύψος103.75 "
Χωρητικότητα φορτίου9000 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Τύπος ανοίγματοςΆνω ρολό
Ποσότητα παλέτας1
Ποσοστό ανακυκλωμένο40%
Χωρητικότητα κάρτερ372 gal.
Πλάτος60.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 261
Ύψος πλοίου (cm)264.16
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)154.94
Κωδικός ΕΣ9406900090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα περιορισμού Justrite 28677 IBC χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χημικών, πετρελαίου, φυσικού αερίου, φαρμακευτικών προϊόντων, αποθήκευσης, μεταφοράς, εφοδιαστικής και διαχείρισης αποβλήτων όπου οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται και να περιορίζονται με ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει 40% κατασκευή από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο για αυξημένη χημική αντοχή.
  • Αυτή η μονάδα περιορισμού διαθέτει ένα μεγάλο, στεγανό κάρτερ που προστατεύει από διαρροές μεγάλου όγκου.
  • Έρχεται με στιβαρά εσωτερικά στηρίγματα πυλώνων που μπορούν να αφαιρεθούν για εύκολο καθαρισμό του κάρτερ.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει μια παλέτα που διαθέτει τσέπες περονοφόρου για μεταφορά όταν είναι άδεια.
  • Είναι εξοπλισμένο με πόρτες rolltop που κλειδώνουν που παρέχουν διπλή πρόσβαση και έχει ένα εύχρηστο κοντάρι που μπορεί να αποθηκευτεί στον πλευρικό τοίχο.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • EPA
  • SPCC
  • OSHA
  • UL
  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου του Justrite 28677;

Α. Η ομοιόμορφη χωρητικότητα φορτίου του είναι 9000 lb όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 έως 120 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τη μονάδα περιορισμού Justrite 28677 IBC;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία που πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και κανονισμών.
  • Εξασφαλίστε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια για την τοποθέτηση της μονάδας.
  • Τοποθετήστε τη μονάδα στην επιθυμητή θέση και ευθυγραμμίστε τη σωστά.
  • Ασφαλίστε τη μονάδα προσαρτώντας τη στο έδαφος ή χρησιμοποιώντας προαιρετικές συσκευές αγκύρωσης, εάν παρέχονται.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σταθερή και ασφαλής.
  • Εάν υπάρχει, συνδέστε τυχόν απαραίτητες συνδέσεις κοινής ωφέλειας, όπως συστήματα αποχέτευσης.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία πρόσβασης, όπως πόρτες rolltop, λειτουργούν σωστά.
  • Επιθεωρήστε τη μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές ή ελαττώματα.

Ε. Πώς να καθαρίσετε αυτή τη μονάδα περιορισμού;

A.

  • Αδειάστε τη μονάδα και φορέστε τα κατάλληλα ΜΑΠ.
  • Αφαιρέστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια σκούπα ή μια βούρτσα.
  • Αραιώστε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή καθαριστικό με νερό.
  • Τρίψτε καλά τις εσωτερικές επιφάνειες.
  • Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
  • Επαναλάβετε ή χρησιμοποιήστε ένα ισχυρότερο διάλυμα για επίμονους λεκέδες.
  • Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει τελείως στον αέρα.
  • Απορρίψτε τα λύματα σωστά.
  • Εφαρμόστε τακτικές πρακτικές συντήρησης.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας μονάδας περιορισμού Justrite 28677 IBC;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει επαρκή χωρητικότητα για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες αποθήκευσης.
  • Εξετάστε το υλικό κατασκευής για χημική αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Αναζητήστε μια μονάδα με αξιόπιστο και μεγάλο κάρτερ για προστασία από διαρροές.
  • Ελέγξτε για χαρακτηριστικά όπως πόρτες rolltop και κοντάρια για εύκολη πρόσβαση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών.
  • Λάβετε υπόψη την ευκολία καθαρισμού και συντήρησης της μονάδας.
  • Αξιολογήστε εάν η μονάδα έχει τσέπες περονοφόρου ή άλλα χαρακτηριστικά για μετεγκατάσταση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι κατάλληλη για τον τύπο των ουσιών που σκοπεύετε να αποθηκεύσετε.
  • Ερευνήστε τις κριτικές πελατών και τη φήμη της Justrite για την ποιότητα.
  • Εξετάστε το κόστος και την πρόταση αξίας της μονάδας περιορισμού.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτού του περιορισμού Justrite 28677;

Α. Έχει ομοιόμορφη χωρητικότητα φόρτωσης 9000 lb όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 έως 120 βαθμούς F.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 Gallon
€8,932.42 /μονάδα