JUSTRITE 28675 Drum Shed With Rolltop Doors, 75-1/4 Inch ύψος | AE4MFT JEN28675YL

JUSTRITE 28675 Υπόστεγο τυμπάνων με πόρτες κυλίνδρου, ύψος 75-1/4 ίντσας

Στοιχείο: AE4MFT Μοντέλο: 28675Σταυρός: JEN28675YL
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,408.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη παλέτας συγκράτησης τυμπάνου
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος58.5 "
Ύψος75.25 "
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός τυμπάνων2
Ποσότητα παλέτας1
Ποσοστό ανακυκλωμένο50%
Χωρητικότητα κάρτερ67 gal.
Πλάτος60.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.25
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)154.94
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

EcoPolyBlend; DrumSheds; διαθέτουν ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, στιβαρό σχεδιασμό από φιλικό προς το περιβάλλον 50% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο. Οι βολικές roll top πόρτες επιτρέπουν την πρόσβαση από μπροστά ή πίσω. Το ευρύ άνοιγμα της πόρτας των 52" δέχεται παλετοποιημένα φορτία. Το στεγανό κάρτερ παλετών πληροί τις απαιτήσεις EPA και SPCC και διαθέτει αποσπώμενο, ανθεκτικό πλέγμα καταστρώματος για εύκολο καθαρισμό από διαρροές. Ένα ευρύχωρο εσωτερικό προσφέρει άφθονο χώρο για την προσθήκη χοανών ή αντλιών. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν γείωση ικανότητα, ενσωματωμένες θέσεις μπουλονιών αγκύρωσης για αντοχή στον αέρα και χυτευμένοι σε ωτίδες που δέχονται λουκέτα για ασφάλεια. Οι τσέπες Forliftk μπροστά και πίσω διευκολύνουν τη μεταφορά των κενών υπόστεγων. Πλήρως συναρμολογημένα πλοία. Προαιρετική ράμπα παλετών για εύκολη φόρτωση. Συμβατό με EPA και SPCC (UDL ) Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο - 1250 Lbs/567 Kgs ανά τύμπανο, για DrumSheds; και παλέτες

Χαρακτηριστικά:

  • Ασφαλής, συμβατή, φιλική προς το περιβάλλον αποθήκευση για τύμπανα
  • Προσφέρει αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στιβαρό σχεδιασμό από φιλικό προς το περιβάλλον ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο
  • Συμβατό με EPA και SPCC
  • Πλοία πλήρως συναρμολογημένα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 28676 Υπόστεγο τυμπάνων με Rolltop Doors, Μαύρο/κίτρινο | AE4MFV JEN28676YL 2867668.5 "5000 lbs.79 gal.€6,134.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28675 Υπόστεγο τυμπάνων με πόρτες κυλίνδρου, ύψος 75-1/4 ίντσας
€5,408.89 /μονάδα