JUSTRITE 28674 IBC Indoor Pallet With Forklift Pocket, 55 Inch Width | AE4MFY JEN28674BL

JUSTRITE 28674 IBC Indoor Pallet With Forklift Pocket, πλάτος 55 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MFY Μοντέλο: 28674Σταυρός: JEN28674BL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,256.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα περιορισμού IBC
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος55 "
Ύψος37.5 "
Χωρητικότητα φορτίου9000 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Ποσότητα παλέτας2
Ποσοστό ανακυκλωμένο40%
Χωρητικότητα κάρτερ372 gal.
Θερμ. Εύρος-30 βαθμ. έως 120 βαθμούς φά
Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο1250 lbs.
Πλάτος55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)139.7
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Κατασκευασμένες από ανθεκτικό 40% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, αυτές οι ενδιάμεσες παλέτες δοχείων χύδην προσφέρουν εξαιρετική χημική αντοχή. Δέχεται IBC έως 48" Π x 48" Β x 53" Υ (1219 mm x 1219 mm x 1346 mm). Το μεγάλο στεγανό κάρτερ υπερβαίνει τους κανονισμούς και προστατεύει από διαρροές μεγάλου όγκου. Τα στιβαρά στηρίγματα κολόνων δέχονται έως και 9000 lb (4082 kg) ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. Οι αφαιρούμενες κολόνες διευκολύνουν τον καθαρισμό του κάρτερ. Η παλέτα διαθέτει τσέπες περονοφόρου για μετατόπιση όταν είναι άδεια. Τα πλοία είναι πλήρως συναρμολογημένα. Συμμορφώνεται με EPA, SPCC και πληροί τους κώδικες πυρκαγιάς. (UDL) Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο - 1250 Lbs/567 Kgs ανά τύμπανο, για DrumSheds? and Pallets Safe επιτρεπόμενο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 9000 lbs (4082 kg) με βάση ένα εύρος θερμοκρασίας συντήρησης από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C)

Χαρακτηριστικά:

  • Αξιόπιστη προστασία από διαρροές και ασφαλής αποθήκευση για IBC εσωτερικού χώρου
  • Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς EPA SPCC και πληροί τους κώδικες πυρκαγιάς
  • Πλοία πλήρως συναρμολογημένα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28674 IBC Indoor Pallet With Forklift Pocket, πλάτος 55 ιντσών
€4,256.91 /μονάδα