JUSTRITE 28669 Double Drum Stack Module, Μαύρο | AE4MGE JEN28669BL

JUSTRITE 28669 Double Drum Stack Module, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4MGE Μοντέλο: 28669Σταυρός: JEN28669BL

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,198.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα διπλού τυμπάνου
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος46 "
Μέγεθος δοκού30, 55 γαλλ.
Ύψος12 "
Μήκος46 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός τυμπάνων2
Ποσοστό ανακυκλωμένο100%
ΣειρέςEcoPolyBlend
Θερμ. Εύρος-30 βαθμ. έως 120 βαθμούς φά
Πλάτος49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα Stack διαθέτει δύο επιπλέον τύμπανα για να διπλασιαστεί η χωρητικότητα του συστήματος για φορτίο 1500 lb (680 kg). Όταν αποθηκεύετε τύμπανα 30 και 55 γαλονιών (110 και 200 ​​λίτρων), τα μικρότερα τύμπανα πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος της μονάδας στοίβας. Το σύστημα διαχείρισης τυμπάνων είναι ένας σχεδιασμός με δυνατότητα στοίβαξης που εξοικονομεί χώρο και αποθηκεύει έως και τέσσερα τύμπανα 30 ή/και 55 γαλονιών (110 και/ή 200 λίτρων) εύφλεκτων και εύφλεκτων ή μη επικίνδυνων υγρών κατηγορίας 1Β ή 1C. Η κατασκευή από 100% χυτευμένο πολυαιθυλένιο παρέχει μέγιστη χημική αντοχή, αποτρέποντας τη διάβρωση, τη φθορά και τις διαρροές. Τα διαμορφωμένα κανάλια κλειδαριάς τυμπάνου συγκρατούν τα τύμπανα στη θέση τους. Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: μονάδα βάσης, μονάδα στοίβας και ράφι διανομής. Μετακινήστε εύκολα τη μονάδα βάσης με περονοφόρο ανυψωτικό όταν είναι άδεια. Το κάρτερ περιορισμού 66 γαλονιών (250 λίτρων) με ανοιχτή θέα καθιστά εύκολο τον εντοπισμό τυχόν διαρροών για γρήγορο καθαρισμό. Το ράφι διανομής έχει χωρητικότητα φορτίου 60 lb (27 kg) και στερεώνεται με ασφάλεια στη μονάδα στοίβας για άνετη διανομή από το επάνω επίπεδο. Συμβατό με EPA, SPCC και πληροί τους κώδικες πυρκαγιάς. Φέρουσα ικανότητα, (UDL) Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο - 1250lbs. (567 κιλά) ανά τύμπανο. Χωρητικότητα βασικής μονάδας 3060 λίβρες. Περιλαμβάνει μονάδα στοίβας και ράφι Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε τύμπανα διαφορετικού μεγέθους, τοποθετείτε πάντα δύο μικρότερα τύμπανα πάνω από δύο μεγαλύτερα τύμπανα. Ασφαλές επιτρεπόμενο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 1500 lbs (680 kg) με βάση ένα εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C)

Χαρακτηριστικά:

  • Κρατάει δύο επιπλέον τύμπανα για να διπλασιάσει τη χωρητικότητα του συστήματος διαχείρισης τυμπάνων
  • EcoPolyBlend; είναι 100% ανακυκλωμένο μαύρο πολυαιθυλένιο
  • Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς EPA SPCC και πληροί τους κώδικες πυρκαγιάς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JUSTRITE 28668 Double Drum Stack Module, κίτρινο | AE4MGF JEN28668YL 28668Κίτρινο€834.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28669 Double Drum Stack Module, Μαύρο
€1,198.94 /μονάδα