Το Justrite EcoPolyBlend; Παλέτα ελέγχου διαρροής (3 τύμπανο, μαύρο μοντέλο 28627) διατηρεί υπό έλεγχο τις τυχαίες διαρροές, αντιστέκεται στην ανεπιθύμητη χημική έκθεση από επικίνδυνα οξέα, καυστικά και διαλύτες. Είναι ιδανικά για την αποθήκευση τυμπάνων 30 gal ή 55 gal. Αυτό το σε σειρά μαύρο μοντέλο 3 τυμπάνων έχει διαστάσεις 25 σε Π x 11.6 σε Υ x 73 σε Β (635 mm Π x 295 mm Υ x 1854 mm Β) και είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο. Διαθέτει ένα μεγάλο κάρτερ ικανό να συγκρατεί το περιεχόμενο ενός τυμπάνου 55 gal (200 L) σε περίπτωση διαρροής ή ρήξης, συμμόρφωσης ή υπέρβασης των πιο αυστηρών κανονισμών περιορισμού διαρροής. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται την αξιοπιστία των παλετών ελέγχου διαρροής για να διασφαλίσουν ότι οι ανεπιθύμητες διαρροές δεν εμποδίζουν ή επηρεάζουν με άλλο τρόπο τις καθημερινές λειτουργίες. Οι δομημένες παλέτες περιορισμού διαρροής EcoPolyBlend εξασφαλίζουν απρόσκοπτη, στιβαρή κατασκευή που εξαλείφει τις διαρροές και διαθέτει αφαιρούμενες σχάρες που τοποθετούνται μόνοι τους που ανασηκώνονται για γρήγορο καθαρισμό. Με πάχος σχεδόν 2.5 ίντσες (64 mm), το πολυαιθυλένιο που προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία προσφέρει ανώτερη αντοχή στις ρωγμές και είναι σε θέση να αντέχει στις πιο σκληρές χημικές ουσίες. Επιλέξτε από τετράγωνες ή σε σειρά διαμορφώσεις, οι οποίες είναι συμβατές με NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC και κώδικα πυρκαγιάς. Με καθαρό βάρος 58 lb (26.3 kg) και ομοιόμορφη κατανεμημένη φέρουσα ικανότητα 3750 lb (1701 kg) από -30?F έως 120?F (-39?C έως 49?C), οι παλέτες ελέγχου διαρροής Justrite είναι ο ασφαλέστερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος αποθήκευσης τυμπάνων μέσα ή έξω, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Είναι επίσης εύκολο στη χρήση, με τσέπες περονοφόρου για εύκολη μετακίνηση και ενσωματωμένο σχεδιασμό που είναι ιδανικός όταν ο χώρος είναι περιορισμένος. Γιατι το χρειαζεσαι? Οι διαρροές συμβαίνουν, ακόμη και στους χώρους εργασίας που είναι πιο προσεκτικοί και καλά διαχειριζόμενοι. Όταν συμβαίνουν αυτά, είναι απαραίτητο να καταγράφονται οι διαρροές από τα βαρέλια χημικών αμέσως, έτσι ώστε τα επικίνδυνα υλικά να μην φτάσουν ποτέ στο περιβάλλον. Οι παλέτες περιορισμού της διαρροής είναι η κύρια βάση για τη σύλληψη των διαρροών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με άλλα μέτρα περιορισμού (όπως δίσκοι ή κέντρα συσσώρευσης), αλλά αυτές οι άκαμπτες παλέτες αποτελούν το θεμέλιο για οποιοδήποτε σύστημα περιορισμού της διαρροής. Οι φιλικές προς το περιβάλλον παλέτες ελέγχου διαρροής EcoPolyBlend παρέχουν την τέλεια λύση για τον περιορισμό διαρροών και διαρροών τυμπάνου. Κρατούν μικρά περιστατικά από το να εξελιχθούν σε κάτι πιο σοβαρό. Αυτές οι παλέτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κέντρο συγκράτησης μπαταριών για τη σύλληψη τυχαίων διαρροών και ως σταθμός εργασίας για τη συλλογή απορριμμάτων ή τα κέντρα δορυφορικής συσσώρευσης. Επιπλέον, οι παλέτες EcoPolyBlend κατασκευάζονται από μεταβιομηχανική ρητίνη, πράγμα που σημαίνει ότι επαναχρησιμοποιούν τα απόβλητα που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία συλλογής απορριμμάτων. Αυτή η διττή προσέγγιση ανακύκλωσης είναι ευεργετική για το φυσικό περιβάλλον, καθώς και για το περιβάλλον εργασίας σας.
Χαρακτηριστικά:
- Προφυλάξτε τους εργαζομένους από τυχαία γλιστρήματα σε εσωτερικούς χώρους και αποφύγετε το δαπανηρό κόστος καθαρισμού των στρωμάτων
- EcoPolyBlend; το μαύρο είναι 100% ανακυκλωμένο
- Συμμόρφωση με τους κωδικούς NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC και πυρκαγιάς
- 3 τύμπανα, εν σειρά διαμόρφωση προστατεύει από τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων από διαρροές και διαρροές
- Χωρητικότητα κάρτερ 75 gal (284 L)
- Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο εξοικονομεί πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια και χώρο υγειονομικής ταφής