JUSTRITE 28418 Spill Berm, 4 x 4 πόδια x 2 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CJA JEN28418YL

JUSTRITE 28418 Spill Berm, 4 x 4 πόδια x 2 ίντσες μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CJA Μοντέλο: 28418Σταυρός: JEN28418YL

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€546.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpill Βερμ
Χωρητικότητα20 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Εξωτερικό ύψος2"
Εξωτερικό μήκος54 "
Εξωτερικό πλάτος54 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος30 "
Διπλό μήκος6"
Διπλωμένο πλάτος30 "
Εσωτερικό βάθος48 "
Μέσα σε ύψος2"
Εσωτερικό πλάτος48 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ63079098990
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Περιορίστε γρήγορα μικρές διαρροές και διαρροές κατά την προσωρινή αποθήκευση τυμπάνων, εξαρτημάτων μηχανών, μπαταριών και εξοπλισμού. Το ελαφρύ ύφασμα EnGuard?I με επίστρωση PVC παρέχει ευρεία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά. Στερεώστε τη ράβδο στη θέση της χρησιμοποιώντας τους ορειχάλκινους δακτύλιους σε κάθε γωνία. Δεν περιλαμβάνονται τα στοιχήματα αγκύρωσης. Παραγγείλετε προαιρετικές σχάρες για να διατηρείτε τα προϊόντα και τα μηχανήματα πάνω από ρευστά. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για την πρόληψη διαρροών (SPCC).

Χαρακτηριστικά:

  • Ο συμπαγής και ευέλικτος περιορισμός διαρροής αναπτύσσεται άμεσα στο κατάστημα ή στο χωράφι
  • Δεν απαιτείται συναρμολόγηση - απλά ξεδιπλώστε και χρησιμοποιήστε
  • Τα πλαϊνά τοιχώματα από αφρό ουρεθάνης που περικλείονται προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε ρολό χωρίς την ανάγκη ράμπας
  • Οι τοίχοι επανέρχονται γρήγορα στη θέση τους χωρίς απώλεια μνήμης
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28400 Spill Berm, 2 πόδια μήκος x 2 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, κίτρινο | AG3EAM JEN28400YL 2840010 gal.30 "-4"36 "36 "€25.29
JUSTRITE 28402 Spill Berm, 2 πόδια μήκος x 4 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, κίτρινο | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "€756.38
JUSTRITE 28404 Spill Berm, 2 πόδια μήκος x 8 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, κίτρινο | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "€935.45
JUSTRITE 28406 Spill Berm, 4 πόδια μήκος x 4 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, κίτρινο | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "€930.11
JUSTRITE 28408 Spill Berm, 4 πόδια μήκος x 6 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, κίτρινο | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "€996.93
JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 πόδια μήκος x 8 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, κίτρινο | AG3EAT JEN28410YL 2841080 gal.36 "96 "4"-48 "€1,074.44
JUSTRITE 28412 Spill Berm, 6 πόδια μήκος x 6 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, κίτρινο | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "€1,121.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28418 Spill Berm, 4 x 4 πόδια x 2 ίντσες μέγεθος, κίτρινο
€546.44 /μονάδα