Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28225 Αξεσουάρ πάγκου | CD8CGH

JUSTRITE 28225 Εξάρτημα πάγκου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CGH Μοντέλο: 28225
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
€383.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςμετρητής
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Χαρακτηριστικάμετρητής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Κάντε την τήρηση αρχείων εύκολη με την εκ των υστέρων τοποθέτηση του υπάρχοντος Aerosolv σας; Σύστημα απόρριψης δοχείων αερολύματος με τον μετρητή 5700. Αυτό βοηθά στην εξάλειψη των εικασιών για τη συντήρηση του συστήματος και την αντικατάσταση του φίλτρου, ενώ παράλληλα απλοποιεί τη διαδικασία ανακύκλωσής σας. Ο μετρητής δοχείου αερολύματος ταιριάζει σε όλους Aerosolv; μοντέλα. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την καταγραφή των δοχείων που έχουν υποστεί πίεση και συμβάλλει στη διατήρηση των κατευθυντήριων γραμμών του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 (EMS). Εγκαθίσταται σε λιγότερο από 2 λεπτά και είναι αδιάβροχο - οι αριθμοί μετρητών δεν μπορούν να αλλάξουν μόλις εγκατασταθούν στα συστήματα Aerosolv. Περιλαμβάνει: Hex Key: 1, Mile Marker Chart για εύκολη τακτική συντήρηση και αλλαγές φίλτρων

Χαρακτηριστικά:

  • Μετρά και καταγράφει τον αριθμό των δοχείων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
  • Παρατείνει τη ζωή του Aerosolv σας; Σύστημα
  • Απόδειξη παραβίασης
  • Σχεδόν δωρεάν συντήρησης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28225 Εξάρτημα πάγκου
€383.67 /μονάδα