Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28207 Εξαερισμός τυμπάνου με προσαρμογέα 3/4 ιντσών | AA4ZWE 13M409

JUSTRITE 28207 Εξαερισμός τυμπάνου με προσαρμογέα 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZWE Μοντέλο: 28207Σταυρός: 13M409

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€451.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγή τυμπάνου
Τύπος κλεισίματοςAUTO
Μέγεθος σύνδεσης0.75 "
Τύπος σύνδεσηςNPS/NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.961
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παρέχετε εξαερισμό με πίεση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς για να αποφύγετε τη βλάβη του τυμπάνου και τις καταστροφικές συνέπειες. Όλοι οι αεραγωγοί τυμπάνου ασφαλείας εκτονώνουν αυτόματα την πίεση μεταξύ 3 και 8 psi (30 έως 55 kPa) και περιλαμβάνουν απαγωγέα φλόγας για την απορρόφηση και την ασφαλή διάχυση της θερμότητας. Η βαλβίδα εντός του εξαερισμού έχει δοκιμαστεί ώστε να επιτρέπει 61 κυβικές ίντσες (1-L) νερού μέσω μιας θηλής σωλήνα 3/8 ιντσών (9.5 mm) σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα για ανακούφιση από την υποπίεση κατά τη διάρκεια των εργασιών διανομής τυμπάνου. Η ανακούφιση κενού επιτρέπει την ομαλή ροή υγρού και αποτρέπει πιθανή κατάρρευση και διαρροή του τυμπάνου. Η ανακούφιση κενού είναι αυτόματη σε κάθετα εγκατεστημένους αεραγωγούς και χειροκίνητη σε οριζόντια εγκατεστημένους αεραγωγούς. Ταιριάζει σε κάθετα αποθηκευμένο τύμπανο 2 ιντσών (51 mm) και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά προστασίας του αυτόματου εξαερισμού, της αυτόματης ανακούφισης κενού και ενός απαγωγέα φλόγας όπως βρίσκονται στους παραδοσιακούς αεραγωγούς ασφαλείας της Justrite, με την προσθήκη ενός αντικαταστάσιμου φίλτρου για τον έλεγχο των φυγόκεντρων εκπομπών. Το σώμα από ορείχαλκο με φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά ατμούς και συλλαμβάνει τις πτητικές οργανικές ενώσεις για να τους εμποδίσει να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του κύκλου εκπνοής. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά φίλτρα όταν το φίλτρο φτάσει σε πλήρη χωρητικότητα ή όταν υπάρχουν οσμές (περίπου 90-120 ημέρες).

Χαρακτηριστικά:

  • Μπρούτζινο τύμπανο εξαερισμού με φίλτρο
  • Ένα ανταλλακτικό φίλτρο
  • Αυτόματος εξαερισμός
  • Εγκρίθηκε FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλεισίματοςΜέγεθος σύνδεσηςΥλικό αναστολέα φλόγαςΥλικόΤιμή
JUSTRITE 28206 Drum Fent For 2 Inch Bung, Extra Ανταλλακτικό Φίλτρο, Brass | AA4ZWD 13M408 28206AUTO2"--€391.20
JUSTRITE 08300 Οριζόντιος αερισμός τυμπάνου για εφαρμογές με βάση το πετρέλαιο, 2 ιντσών Bung | AC9VGA JDR08300BS, 8300 08300Χειροκίνητο2"-Ορείχαλκος€116.88
JUSTRITE 08306 Οριζόντιος αερισμός τυμπάνου για διαλύτες, ανοξείδωτος χάλυβας | AC9VGC 3KLC7 08306Χειροκίνητο2"-Ανοξείδωτο ατσάλι€463.40
JUSTRITE 08005 Μη μεταλλικός κατακόρυφος εξαερισμός τυμπάνου, κατακόρυφος, αναστολέας φλόγας, 2 Inch Bung, Πολυαιθυλένιο | AC9WCX JDR08005YL, 8005 08005-2"ΑτσάλιΠολυαιθυλένιο€132.90
JUSTRITE 08006 Μη μεταλλικός κατακόρυφος εξαερισμός τυμπάνου, 2 ιντσών Bung, Κατακόρυφος, Ατσάλινος αναστολέας φλόγας | AC9WCY JDR08006YL, 8006 08006-2"Ανοξείδωτο ατσάλιΠολυαιθυλένιο€166.98
JUSTRITE 08101 Ορειχάλκινος κατακόρυφος αερισμός για εφαρμογές με βάση το πετρέλαιο, 2 ιντσών Bung | CD8CBM 8101 08101-2"-Ορείχαλκος€144.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28207 Εξαερισμός τυμπάνου με προσαρμογέα 3/4 ιντσών
€451.57 /μονάδα