Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28162 Συνένωση/Φίλτρο Άνθρακα, Πολυαιθυλένιο | AB4LFX JEN28162WH

JUSTRITE 28162 Συνένωση/Φίλτρο Άνθρακα, Πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LFX Μοντέλο: 28162Cross Ref: JEN28162WH

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€476.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άνθρακα / συγκόλλησης
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.89mm
ΧαρακτηριστικάΑποσύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ84213980900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα φίλτρα συσσώρευσης/άνθρακα ελαχιστοποιούν τις οσμές δεσμεύοντας το 99% των υγρών σωματιδίων που απελευθερώνονται με τη μορφή αερίων ατμών. Το φίλτρο εξαερισμού είναι εύκολο στην εγκατάσταση, κουμπώνει άνετα στο εξάρτημα "Quick-Disconnect". Ένα Carbon Cartridge (επάνω τμήμα) που αλλάζει χρώμα αλλάζει από μωβ σε μαύρο, καθώς οι υδρογονάνθρακες απορροφώνται υποδεικνύοντας ότι είναι απαραίτητη η αντικατάσταση. Το φίλτρο συγχώνευσης (κάτω τμήμα) μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές (τρεις ή τέσσερις κύκλους φίλτρου άνθρακα) πριν από την αντικατάσταση. Τα φίλτρα έχουν σχεδιαστεί για χρήση με όλα τα δοχεία TF, PP των δύο και πέντε γαλονιών και τα ειδικά κατασκευασμένα κουτιά "Quick-Disconnect". Γνωρίστε το EPA 40 CFR 264.173.

Χαρακτηριστικά:

  • Ελαχιστοποιήστε τις οσμές
  • Εύκολο στην εγκατάσταση
  • Γνωρίστε το EPA 40 CFR 264.173

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
JUSTRITE 28161 Συνένωση/Φίλτρο Άνθρακα, Πολυαιθυλένιο | AB4LFW JEN28161WH 28161πλαστικός85mmΑποσύνδεση από πολυπροπυλένιο€448.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28162 Συνένωση/Φίλτρο Άνθρακα, Πολυαιθυλένιο
€476.02 /μονάδα