Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28102 Coalescing/Filter Carbon, Pack Of 2 | CD8CFW

JUSTRITE 28102 Συνένωση/Φίλτρο άνθρακα, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CFW Μοντέλο: 28102

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€400.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συνδυασμού συνδυασμού / άνθρακα
Coalescer ΥλικόΠολυμερές
Βάθος6"
Υλικό φίλτρουάνθρακας
Ύψος6"
ΥλικόΣυμπυκνωτής πολυμερών
ΧαρακτηριστικάΦίλτρα άνθρακα
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το φίλτρο συγχώνευσης / άνθρακα Justrite 28102 έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την οσμή δεσμεύοντας το 99% των υγρών σωματιδίων που εκπέμπονται με τη μορφή αερίων ατμών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Justrite 28102 coalescing / φίλτρο άνθρακα εμποδίζει την απελευθέρωση δυνητικά επιβλαβών πτητικών οργανικών ενώσεων στον αέρα.
  • Ένας κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συσσωρευτής πολυμερούς αρπάζει το υπολειμματικό υγρό στο αέριο πριν έρθει σε επαφή με τον ενεργό άνθρακα, βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
  • Διαθέτει κορυφαίο φυσίγγιο φίλτρου ενεργού άνθρακα που διαθέτει δείκτη προσρόφησης που αντιδρά στην προσρόφηση των VOC για να εμφανίζεται όταν το φυσίγγιο φίλτρου προετοιμάζεται για αντικατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Justrite 28100 Ανακύκλωση Σύστημα: Αυτά τα συστήματα Aerosolv 360 χρησιμοποιούνται με αυτό το φίλτρο άνθρακα για την ασφαλή ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων αεροζόλ από στερεά επικίνδυνα απόβλητα σε μη επικίνδυνο, ανακυκλώσιμο υλικό.
  • Σύστημα ανακύκλωσης κονσερβών Justrite: Αυτό το φίλτρο χωράει σε οπές 3/4 ιντσών ενός τυμπάνου που είναι προσαρτημένο σε αυτά τα συστήματα ανακύκλωσης κουτιών (Justrite 28170 & 28100).

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια τύμπανα είναι συμβατά με συστήματα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ;

Α. Τα συστήματα ανακύκλωσης δοχείων αερολύματος μπορούν να τοποθετηθούν σε τύμπανα 30 ή 55 γαλονιών.

Ε. Ποια είναι τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνονται τα συστήματα ανακύκλωσης αεροζόλ;

Α. Αυτά τα συστήματα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ συμμορφώνονται με τα πρότυπα EPA.

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθίστανται τα φίλτρα άνθρακα;

Α. Τα φίλτρα άνθρακα θα πρέπει να αλλάζονται μετά από 18 - 24 μήνες συνεχούς (24/7) χρήσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 28228 Combination Coalescing Carbon Filter with Check Valve, Dual Compliant | AB4LDE JEN2822800 28228-€425.12
JUSTRITE 28224 Combination Coalescing Colormetric Carbon Filter | AC3EUB JEN2822400 28224-€391.49
JUSTRITE 28101 Combination Coalescing Carbon Filter, High Efficiency | CD8CFV 28101-€355.57
JUSTRITE 28197 Combination Coalescing Carbon Filter | CD8CGC JEN2819700 28197-€276.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28102 Συνένωση/Φίλτρο άνθρακα, Πακέτο 2
€400.49 /μονάδα