JUSTRITE 27716 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, πάγκο, 6 γαλόνια, αυτοκλείσιμο κάλυμμα με εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο | AD2EGY 3NPY2

JUSTRITE 27716 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, πάγκο, 6 γαλόνια, κάλυμμα που κλείνει μόνο του με εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2EGY Μοντέλο: 27716Cross Ref: 3NPY2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€574.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύνετε το δοχείο δεξαμενών με καλάθι
Χωρητικότητα6 gal.
ΧρώμαRed
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος14.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΠάγκος
Εκτός Dia.15.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.966
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι δεξαμενές πλύσης έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν τον καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων. Ένα καλάθι ενσωματωμένων εξαρτημάτων διευκολύνει το γρήγορο πλύσιμο των ποσοτήτων μικρών εξαρτημάτων. Τόσο το κουτί όσο και το καλάθι είναι κατασκευασμένα από στιβαρό ατσάλι 24 διαμετρημάτων, χωρίς μόλυβδο επικαλυμμένο. Μετά τον καθαρισμό, το καλάθι τοποθετείται στο πάνω μέρος της δεξαμενής για να επιτρέψει την αποστράγγιση του διαλύτη. Το κάλυμμα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και εύτηκτο σύνδεσμο που λιώνει στους 165?F (74?C) για να κλείσει το κάλυμμα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

  • Απλοποιήστε τον καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων
  • Φορητός
  • Κάλυμμα που κλείνει μόνο του
  • 24-μετρητής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 27713 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, πάγκο, 3-1/2 γαλόνι, αυτοκλείσιμο κάλυμμα, εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.Red13 "13.75 "€474.77
JUSTRITE 27711 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, πάγκο, 1 γαλόνι, αυτοκλείσιμο κάλυμμα με εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.Red10 "9.375 "€413.03
JUSTRITE 27712 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, πάγκο, 2 γαλόνια, αυτοκλείσιμο κάλυμμα με εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.Red11.25 "11.375 "€539.29
JUSTRITE 27811 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, 1 γαλόνι, αυτοκλείσιμο κάλυμμα με εύτηκτο σύνδεσμο, χάλυβας, κίτρινο | CD8CFP 278111 gal.Κίτρινο10 "9.375 "€354.27
JUSTRITE 27812 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, 2 γαλόνια, αυτοκλείσιμο κάλυμμα με εύτηκτο σύνδεσμο, χάλυβας, κίτρινο | CD8CFQ 278122 gal.Κίτρινο11.25 "11.375 "€419.89
JUSTRITE 27813 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, 11 γαλόνι, αυτοκλείσιμο κάλυμμα με εύτηκτο σύνδεσμο, χάλυβας, κίτρινο | CD8CFR 278133.5 gal.Κίτρινο13 "13.75 "€424.30
JUSTRITE 27816 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, 6 γαλόνια, κάλυμμα που κλείνει μόνο του με εύτηκτο σύνδεσμο, χάλυβας, κίτρινο | CD8CFT 278166 gal.Κίτρινο14.25 "15.625 "€458.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 27716 Δεξαμενή πλυσίματος με καλάθι, πάγκο, 6 γαλόνια, κάλυμμα που κλείνει μόνο του με εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο
€574.84 /μονάδα