JUSTRITE 27603 Dip Tank, Benchtop, 3-1/2 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Red | AE3BCD 5AM93

JUSTRITE 27603 Dip Tank, Benchtop, 3-1/2 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BCD Μοντέλο: 27603Σταυρός: 5:93 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€267.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒυθισμένη δεξαμενή
Χωρητικότητα3.5 gal.
ΧρώμαRed
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος11.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΠάγκος
Εκτός Dia.11.375 "
Ποσότητα παλέτας60

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8475
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εξαρτημάτων και υποσυστημάτων όπου ο όγκος της εργασίας δεν δικαιολογεί μεγαλύτερη δεξαμενή ξεβγάλματος. Το φορητό μέγεθος ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις παραγωγής. Τα καλύμματα του δοχείου εμβάπτισης παραμένουν ανοιχτά για εύκολη πρόσβαση. Ο αυτοκλειόμενος μηχανισμός και ο εύτηκτος σύνδεσμος λιώνουν στους 165?F (74?C) για να κουμπώσουν το κάλυμμα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

  • Φορητή, ασφαλής λύση για τον καθαρισμό εξαρτημάτων
  • Το κάλυμμα παραμένει ανοιχτό για εύκολη πρόσβαση
  • Αυτοκλείσιμο σε περίπτωση πυρκαγιάς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 27606 Dip Tank for Cleaning Part, Benchtop, 5 Gallon, Steel, Yellow | AA4ZVQ JUT27606YL 276065 gal.Κίτρινο13 "13.75 "€260.52
JUSTRITE 27618 Dip Tank for Cleaning Part, Benchtop, 8 Gallon, Steel, Yellow | AA4ZVT JUT27618YL 276188 gal.Κίτρινο14.25 "15.625 "€321.89
JUSTRITE 27605 Dip Tank for Cleaning Part, Benchtop, 5 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Red | AC8JWG JUT27605RD 276055 gal.Red13 "13.75 "€262.09
JUSTRITE 27601 Dip Tank, Benchtop, 1 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Red | AD2EGV JUT27601RD 276011 gal.Red5.5 "9.375 "€187.03
JUSTRITE 27608 Dip Tank, Benchtop, 8 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Red | AE7UFM JUT27608RD 276088 gal.Red14.25 "15.625 "€327.89
JUSTRITE 27602 Dip Tank, Benchtop, 2 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Red | AE7WEU JUT27602RD 276022 gal.Red10 "9.375 "€205.62
JUSTRITE 27611 Dip Tank, 1 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Yellow | CD8CFL JUT27611YL 276111 gal.Κίτρινο5.5 "9.375 "€156.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 27603 Dip Tank, Benchtop, 3-1/2 Gallon, Manual Cover With Fusible Link, Steel, Red
€267.49 /μονάδα