Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 26827 Επένδυση Κάδου μιας χρήσης, Αλουμίνιο, Πακέτο 10 | AE4MGR JSM26827AI

JUSTRITE 26827 Επένδυση κάδου μιας χρήσης, αλουμίνιο, συσκευασία 10 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MGR Μοντέλο: 26827Cross Ref: JSM26827AI
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
€87.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤακτικών Γραμμών
ΧρώμαΓκρί
Ύψος18 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Τοποθέτηση ΤύποςΕλεύθερη στάση
Αριθμός ανοιγμάτων0
ΔύναμηΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ76129080000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι εύχρηστες επενδύσεις κάδου μιας χρήσης από αλουμίνιο/πολυ (μοντέλο 26827) είναι ιδανικές για να διευκολύνουν τη συντήρηση με το τασάκι εξωτερικού χώρου σας. Όταν η επένδυση είναι γεμάτη, μπορούν να στριφτούν και να πεταχτούν. Αυτό το πακέτο των δέκα με στριφτές γραβάτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Justrite Personal, Original και Elite Smoker's Ceasefire; μοντέλα. Ταιριάζουν σε κάθε χαλύβδινο δοχείο που έχει μέγιστο μέγεθος 11.4 ίντσες (289 mm) και μέγιστο μέγεθος 10 ίντσες (254 mm). Αυτό το στοιχείο είναι εγκεκριμένο από τα FM όταν χρησιμοποιείται με τα μοντέλα κατάπαυσης του πυρός του καπνιστή ως σύστημα υποδοχής τσιγάρων. Εάν χρησιμοποιείτε άμμο ή τούβλο για να δώσετε στο σταχτοδοχείο σας επιπλέον βάρος, τοποθετήστε αυτό το βάρος κάτω από την επένδυση ή κάτω από τον κάδο, αν μπορείτε. Η τοποθέτηση αυτών των αντικειμένων στην επένδυση ή στον κουβά μπορεί να μειώσει την ποσότητα των αποτσίγαρων που συλλέγονται.

Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευασμένο από αλουμίνιο/πολυ
  • Ταιριάζει στην αρχική, την ελίτ και την προσωπική κατάπαυση του καπνιστή; τασάκια εξωτερικού χώρου
  • Μπορεί να στρίψει
  • Εγκεκριμένο FM όταν χρησιμοποιείται με δοχεία τσιγάρων κατάπαυση πυρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 26830 Επένδυση κάδου μιας χρήσης, συσκευασία 10 έως 25 | CD8CFD JSM26830AI 26830Αλουμίνιο18 "-€1,442.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 26827 Επένδυση κάδου μιας χρήσης, αλουμίνιο, συσκευασία 10 τεμαχίων
€87.66 /μονάδα