JUSTRITE 25932 Ράμπα ντουλαπιού τυμπάνων, κίτρινο | AA4ZVB JCB2593200

JUSTRITE 25932 Ράμπα Ντάμας Ντάμας, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZVB Μοντέλο: 25932Σταυρός: JCB2593200

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,012.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα ντουλαπιού
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος24.5 "
Χωρητικότητα φορτίου750 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.265
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ73269098900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Χρησιμοποιήστε τη ράμπα του ντουλαπιού για να τοποθετήσετε εύκολα τα τύμπανα σε ένα ντουλάπι χρησιμοποιώντας ένα καρότσι. Η ράμπα εφαρμόζει πάνω από το περβάζι για να διατηρείται με ασφάλεια στη θέση του. Ο σχεδιασμός του πέλματος στην επιφάνεια μεγιστοποιεί την πρόσφυση. Ταιριάζει σε όλα τα στυλ ντουλαπιών Justrite.

Χαρακτηριστικά:

  • Κάνει ευκολότερο το χειρισμό του τυμπάνου
  • Η φέρουσα ικανότητα είναι 750 λίβρες (340 κιλά)
  • Ταιριάζει σε όλα τα στυλ ντουλαπιών Justrite

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 25932 Ράμπα Ντάμας Ντάμας, Κίτρινο
€1,012.00 /μονάδα