Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Θερμαινόμενο μπουφάν, Πλύση ματιών με τροφοδοσία βαρύτητας, βύσμα, 16 γαλόνια | CH6GCQ

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Θερμαινόμενο μπουφάν, Gravity Fed Eyewwash, βύσμα, 16 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GCQ Μοντέλο: 16GFEW-BLKT-HT
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
€3,764.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό μπουφάν
Ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Χωρητικότητα10 gal.
ΧρώμαΓκρί
Ταξινόμηση Ηλεκτρικού ΕξοπλισμούΓενικού σκοπού
Εξωτερικό βάθος5"
Εξωτερικό ύψος21 "
Εξωτερικό πλάτος26 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα50/60 Hz
Φορτίο θέρμανσης60W
Τύπος θέρμανσηςΤαινία Trace Θερμαινόμενη και Προμονωμένη
ΥλικόΠολυεστέρας
Φάση1
Τάση120V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5

Λεπτομέρειες:

Αυτό το θερμαινόμενο, μονωμένο μπουφάν είναι το τέλειο αξεσουάρ για τη διατήρηση του χλιαρού νερού συμβατό με το ANSI σε θερμοκρασίες λειτουργίας έως -31?F (-35? C). Ταιριάζει γρήγορα στο σταθμό πλύσης ματιών 16GFEW, μοντέλο Hughes, 16 γαλονιών. Η σχεδίαση θερμαινόμενης ταινίας Trace με ηλεκτρική απαίτηση 120V, 60/50Hz περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας 10 ποδιών με βύσμα GFCI με πιστοποίηση CSA. Το μπουφάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κρύα ή ζεστά κλίματα και είναι απλό να φορέσετε ή να αφαιρέσετε το σταθμό πλύσης ματιών. Το πλύσιμο ματιών πωλείται χωριστά.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο θερμοστάτης με έγκριση UL ελέγχει τη θερμοκρασία και παρέχει προστασία από υπερθέρμανση
  • Προστατεύεται από το πάγωμα έως -30?F (-34? C), η διατηρούμενη θερμοκρασία είναι 68? - 77?F (20? - 25?C)
  • Το μονωμένο μπουφάν βοηθά στη διατήρηση του χλιαρού νερού σε ζεστά κλίματα
  • Τοποθετείται γρήγορα στο πλύσιμο ματιών, χρησιμοποιώντας συνδετήρες με άγκιστρο και βρόχο και κορδόνια περίσφιξης
  • Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται εύκολα τραβώντας τον μαύρο βραχίονα ενεργοποίησης προς τα κάτω στην ανοιχτή θέση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
JUSTRITE 10GFEW-BLKT Θερμαινόμενο μπουφάν, πλύση ματιών, Gravity Fed, 10 γαλόνια | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.€660.77
RFQ
JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT Θερμαινόμενο μπουφάν, πλύση ματιών, τροφοδοσία βαρύτητας, βύσμα, 10 γαλόνι | CH6GBZ 10GFEW-BLKT-HT10 gal.€1,830.44
JUSTRITE 16GFEW-BLKT Θερμαινόμενο μπουφάν, Gravity Fed Eyewwash, 16 γαλόνια | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L€754.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Θερμαινόμενο μπουφάν, Gravity Fed Eyewwash, βύσμα, 16 γαλόνι
€3,764.73 /μονάδα