Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Καπάκι | CD8DQL

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Καπ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DQL Μοντέλο: 12950
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
€71.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμιτζάνα
Χωρητικότητα3.6 gal.
Ύψος11 "
Μήκος11 "
ΥλικόHDPE
Πλάτος9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Εγκεκριμένο UN/DOT carboy για την ομάδα συσκευασίας II, και επικίνδυνα χημικά. Πληροί τα πρότυπα 3H1 του ΟΗΕ. Κατασκευή πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) για εξαιρετική χημική συμβατότητα. Σχεδιασμένα για αποθήκευση και ασφαλείς αποστολές υγρών απορριμμάτων, αυτά τα καρμπόι με πιστοποίηση UN/DOT (UN Rating 3H1/Y1.8/100) είναι σχεδιασμένα για μίας χρήσης και εύκολη διάθεση εργαστηριακών απορριμμάτων. Το στεγανό καπάκι HDPE 70 mm περιλαμβάνει μια χημική στεγανοποίηση EPDM. Το εργονομικό HDPE carboy διαθέτει μια μεγάλη επάνω λαβή για πλήρη λαβή στο χέρι και παρέχει εξαιρετική χημική συμβατότητα έναντι επιθετικών διαλυτών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εγκεκριμένο UN/DOT carboy διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων υγρών
  • Πληροί τα πρότυπα 3H1 του ΟΗΕ
  • Κατασκευή πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) για εξαιρετική χημική συμβατότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καπακιούΧωρητικότηταΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12836 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Καπ
€71.46 /μονάδα