JUSTRITE 12917 Carboy With Spigot, Hdpe, 20L, 120 Cap | CD8DPB

JUSTRITE 12917 Carboy With Spigot, Hdpe, 20L, 120 Cap

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DPB Μοντέλο: 12917

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμιτζάνα
Μέγεθος καπακιού120mm
Χωρητικότητα5.3 gal.
Ύψος25.2 "
Μήκος15.25 "
ΥλικόHDPE
Πλάτος8.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Κατασκευασμένα από εξαιρετικά ανθεκτική ρητίνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατηγορίας VI, ποιότητας FDA, αυτά τα καρμπόλια προσφέρουν εξαιρετική χημική αντοχή και είναι ιδανικά για διάφορους διαλύτες, ρυθμιστικά διαλύματα, αντιδραστήρια, σκόνες και στερεά. Ο εργονομικός σχεδιασμός διαθέτει μεγάλες λαβές και βάση με χυτή χειρολαβή, που σας επιτρέπει να σηκώνετε και να χύνετε εύκολα. Διαθέσιμο σε μεγέθη 83 mm και 120 mm, το περιλαμβανόμενο καπάκι από πολυπροπυλένιο με στεγανοποιημένη φλάντζα σιλικόνης παρέχει μια σφιχτή στεγανοποίηση που δεν διαρροή. Το μεγαλύτερο μέγεθος λαιμού 120 mm σάς επιτρέπει να φτάσετε στο καρμπόι για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα. Σχεδιασμένα με εσωτερικά σπειρώματα και σκληρό στοπ για την αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης και ζημιάς σφράγισης, οι στεγανές ράβδοι πολυπροπυλενίου διαθέτουν ράβδους σωλήνα 5/8 και 3/4 ιντσών και τυπικό εσωτερικό κωνικό luer για να ταιριάζει σε έναν αρσενικό αντάπτορα. Ο μεγάλος μοχλός ελέγχει δύο ρυθμούς ροής, έναν για συνεχή, κλειδωμένη ροή και τον άλλο για ταχύτερη, χειροκίνητη ροή. Τα Carboys είναι συμβατά με εναλλάξιμους αντάπτορες και εξαρτήματα πείρου. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα προσαρμογέων με διαμορφώσεις ράβδου σωλήνων με καλούπια ή γρήγορης σύνδεσης για ευελιξία στην επάνω σύνδεση και πρόσθετες ράβδους και ευέλικτες ράβδους για εναλλακτικές επιλογές σύνδεσης του κάτω εύκαμπτου σωλήνα Σημείωση: Το μήκος περιλαμβάνει ράβδο.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα εναλλάξιμα καπάκια και οι προσαρμογείς παρέχουν κορυφαία ευελιξία σύνδεσης
  • Ο ορθογώνιος εργονομικός σχεδιασμός εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στον πάγκο
  • Υλικό, όγκος και μετρικά σημάδια διαβάθμισης αποτυπωμένα σε καρμπόυ
  • Κατασκευασμένο από υλικά κατηγορίας VI της USP, FDA
  • Η στεγανή ράβδος περιλαμβάνει μοχλό εύκολης πρόσφυσης που ελέγχει δύο ρυθμούς ροής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καπακιούΧωρητικότηταΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12836 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Size | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 Inch Size | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy With Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12917 Carboy With Spigot, Hdpe, 20L, 120 Cap
€284.13 /μονάδα