Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12895 Carboy Cap, 83 mm, Open Top with 2 X 1/4 Inch Tubing | CD8DNC

JUSTRITE 12895 Καπάκι Carboy, 83 mm, Ανοιχτό επάνω μέρος με σωλήνες 2 X 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DNC Μοντέλο: 12895
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
€443.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Ύψος45.9 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Εξαλείψτε την υπαίθρια έκχυση προϊόντων υψηλής αξίας με αυτό το στεγανό, κλειστό σύστημα Ένθεμα σιλικόνης υψηλής καθαρότητας από πλατίνα με ή χωρίς σωλήνα Σχεδιασμένο για ασηπτική μεταφορά υγρών, δειγματοληψία ή σφράγιση υγρών υψηλής καθαρότητας και ευαίσθητων βιολογικών σε φαρμακευτικές και εργαστηριακές εφαρμογές. Τα συστήματα διαθέτουν ένα ένθετο σιλικόνης που έχει σκληρυνθεί με πλατίνα, με ή χωρίς σωλήνα σιλικόνης, και ένα καπάκι από πολυπροπυλένιο που ταιριάζει σε μπουκάλια ή καρμπόι με πώματα 53 mm, 83 mm ή 120 mm. Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκλειστο σε 15 PSI και 250 ?F (121 ?C) για 20 λεπτά. Σημείωση: Το ύψος περιλαμβάνει προ-μονταρισμένο σωλήνα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ασηπτικά διαλύματα χειρισμού για υγρά υψηλής καθαρότητας και ευαίσθητα βιολογικά
  • Εξαλείψτε την υπαίθρια έκχυση προϊόντων υψηλής αξίας με αυτό το στεγανό, κλειστό σύστημα
  • Ένθετο σιλικόνης υψηλής καθαρότητας σκληρυμένο με πλατίνα με ή χωρίς σωλήνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.ΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, Closed, Pack Of 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, Open, Closd Adapter, Pack Of 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 Inch Size, Adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 Inch Size, Adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 Inch Size, Adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, Closed, Pack Of 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, Open, Pack Of 2 | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12895 Καπάκι Carboy, 83 mm, Ανοιχτό επάνω μέρος με σωλήνες 2 X 1/4 ίντσας
€443.29 /μονάδα