JUSTRITE 12751 Δοχείο διάθεσης, 2 γαλονιών, λευκό, πολυαιθυλένιο | AB4LFL JCN12751WH

JUSTRITE 12751 Δοχείο διάθεσης, 2 γαλόνι, λευκό, πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LFL Μοντέλο: 12751Cross Ref: JCN12751WH

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€435.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απόρριψης ασφάλειας
Χωρητικότητα2 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος3.65 "
Υλικό τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος14.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός Dia.12 "
Μέγεθος οπής χύσεως3.65 "
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα και διαβρωτικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6225
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ39233090900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα δοχεία απόρριψης πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) παρέχουν ανώτερη χημική αντοχή και προστασία από διαρροές. Σφραγισμένο καπάκι με ελατήριο, κανονικά κλειστό, εξαερίζει αυτόματα μεταξύ 3 και 5 psi (0.2 και 0.35 bar). Η λαβή και το υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα μανδάλωσης συγκρατούν το καπάκι στην ανοιχτή θέση για εύκολη πλήρωση και έκχυση. Το άνοιγμα με μεγάλο στόμιο διαθέτει ενσωματωμένο αναστολέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από εξωτερική ανάφλεξη. Ένα ρευματοφόρα, πατενταρισμένο ένθετο άνθρακα ενσωματωμένο στο δοχείο επιτρέπει τη σωστή γείωση. Ο σχεδιασμός με ευρεία βάση παρέχει σταθερότητα και αντιστέκεται σε τυχαία ανατροπή.

Χαρακτηριστικά:

  • Ανώτερη χημική αντοχή και προστασία από διαρροές
  • Το σφραγισμένο καπάκι με ελατήριο αερίζεται αυτόματα
  • Ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας
  • Ο σχεδιασμός αντιστέκεται στην τυχαία ανατροπή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜέγεθος τρύπαςΥλικό τοποθέτησηςΤιμή
JUSTRITE 12772 Δοχείο διάθεσης, 5 γαλονιών, πολυαιθυλένιο, λευκό | AA4ZUV 13M371 127725 gal.20 "-Ανοξείδωτο ατσάλι€882.47
JUSTRITE 12754 Δοχείο απόρριψης, 5 γαλονιών, λευκό, πολυαιθυλένιο | AB4LFM JCN12754WH 127545 gal.20 "-Ανοξείδωτο ατσάλι€460.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12751 Δοχείο διάθεσης, 2 γαλόνι, λευκό, πολυαιθυλένιο
€435.05 /μονάδα