JUSTRITE 11274 Ανταλλακτικές ταινίες κλειδώματος, μέγεθος 11-1/2 ίντσας, γαλβανισμένος χάλυβας, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2DRA Μοντέλο: 11274Σταυρός: 3NJZ1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€76.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνες κλειδώματος
ΧρώμαRed
Διαστάσεις1 "x 11.5"
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτή η ταινία ασφάλισης (μοντέλο 11274) είναι μια ανταλλακτική ταινία που χρησιμοποιείται με το στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο (μοντέλο 11273) για τα ανακλινόμενα κουτιά του εργαστηρίου Justrite. Αυτή η ταινία χρησιμοποιείται για τη στερέωση του κουτιού στο πλαίσιο. Τα δοχεία μπορούν να ρυθμιστούν κατακόρυφα ώστε να γέρνουν κατά τη διανομή ή να περιστραφούν σε σταθερή οριζόντια θέση για εύκολη διανομή. Σημείωση: Ο μεταλλικός σκελετός αντικατάστασης και η ταινία ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μεταλλικά κουτιά διανομής Justrite με επάνω βρύσες, μοντέλο 7150146 και 7150156. Αυτός ο αριθμός ανταλλακτικού είναι μόνο για την ανταλλακτική ταινία και δεν περιλαμβάνει το πλαίσιο ή ένα κουτί ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

  • Χρησιμοποιήστε ως ανταλλακτική ζώνη μόνο για τα μοντέλα 7150146 και 7150156
  • Κατασκευασμένο από ανθεκτικό
  • Πρέπει να χρησιμοποιηθεί με μεταλλικό σκελετό μοντέλο 11273

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 11274 Ανταλλακτικές ταινίες κλειδώματος, μέγεθος 11-1/2 ίντσας, γαλβανισμένος χάλυβας, κόκκινο
€76.53 /μονάδα