JUSTRITE 10906 Drain Can, 5 Gallon, Plated Steel Funnel, Yellow | CD8CDA JCN10906YL

JUSTRITE 10906 Δοχείο αποστράγγισης, 5 γαλονιών, επιμεταλλωμένο ατσάλινο χωνί, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CDA Μοντέλο: 10906Σταυρός: JCN10906YL

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτραγγίστε το κουτί
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος16.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.11.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ73102990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Συλλέξτε εύκολα και με ασφάλεια χρησιμοποιημένους διαλύτες από εξοπλισμό πλύσης ανταλλακτικών με ένα δοχείο αποστράγγισης Justrite. Το χωνί με πλατύ στόμα πιάνει αποχέτευση χωρίς διαρροή, χωρίς χάος. Το αφαιρούμενο χωνί είναι επιμεταλλωμένο χάλυβα. Ο ενσωματωμένος απαγωγέας φλόγας προστατεύει τη φωτιά από το περιεχόμενο. Ένα βύσμα με σπείρωμα 3/4" επιτρέπει την ασφαλή απόρριψη των υγρών απορριμμάτων από το δοχείο αποστράγγισης σε ένα μόνιμο δοχείο. Η προαιρετική αποστράγγιση μπορεί να καλύψει τις τοποθετήσεις στο επάνω μέρος της χοάνης για να κρατήσει μακριά τη βρωμιά.

Χαρακτηριστικά:

  • Εύκολη συλλογή χρησιμοποιημένων διαλυτών
  • Το χωνί με πλατύ στόμα πιάνει αποχέτευση
  • Ενσωματωμένος απαγωγέας φλόγας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΕκτός Dia.ΥλικόΤιμή
JUSTRITE 10903 Drain Can, 3 Gallon, Plated Steel Funnel, Red | AD2NWF 3TAY9 109033 gal.12.25 "11.625 "Ατσάλι€290.40
JUSTRITE 10905 Drain Can, 5 Gallon, Plated Steel Funnel, Κόκκινο | AD2NWG 3TAZ1 109055 gal.16.75 "11.625 "Ατσάλι€286.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 10906 Δοχείο αποστράγγισης, 5 γαλονιών, επιμεταλλωμένο ατσάλινο χωνί, κίτρινο
€208.78 /μονάδα