Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 09200Y Επιτραπέζιο δοχείο λιπαντικών απορριμμάτων, 2 γαλονιών, κίτρινο | AD2NYX JCN09200YL, 9200Y

JUSTRITE 09200Y Επιτραπέζιο δοχείο λιπαντικών απορριμμάτων, 2 γαλονιών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NYX Μοντέλο: 09200YCross Ref: JCN09200YL, 9200Y
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
€168.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚονσέρβα λιπαρών απορριμμάτων
ΒάσηΑυξημένο
Χωρητικότητα2 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΚουνούμενη λαβή μεταφοράς
Ύψος9.125 "
Τύπος καπακιούΑυτο Κλείσιμο
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.9.625 "
Ποσότητα παλέτας60
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ73102990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα δοχεία λιπαντικών απορριμμάτων σύμφωνα με το OSHA είναι απαραίτητα όταν χρησιμοποιείτε πανιά εμποτισμένα με διαλύτες και σκουπίζοντας πανιά. Πανιά και πανιά εμποτισμένα με διαλυτικά, λινέλαιο, εύφλεκτα συγκολλητικά και άλλα εύφλεκτα υγρά παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς όταν απορρίπτονται ακατάλληλα. Το ειδικά σχεδιασμένο καπάκι δεν ανοίγει περισσότερο από 60 μοίρες και παραμένει κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό απομονώνει το περιεχόμενο από πηγές πυρκαγιάς και περιορίζει το οξυγόνο, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο αυθόρμητης καύσης. Όλα τα δοχεία διαθέτουν αμάξωμα από γαλβανισμένο χάλυβα με ανθεκτικό φινίρισμα σε σκόνη. Τα συμπαγή δοχεία απορριμμάτων λαδιού για χρήση πάνω από πάγκους εργασίας ή πάγκους είναι ιδανικά για τη συλλογή μαντηλιών, μπατονιών ή μικρών βουρτσών εμποτισμένων με διαλύτες, κόλλες ή διαλυτικά. Το στυλ του πάγκου έχει ύψος μόνο 9-1/8 ίντσες (232 mm) και δέχεται εύκολα μικρά μαντηλάκια.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για τη συλλογή μαντηλιών, μπατονιών ή μικρών βουρτσών εμποτισμένων με διαλύτες, κόλλες ή διαλυτικά
  • Αποτρέψτε τις πυρκαγιές που προκαλούνται από αδέσποτους σπινθήρες ή αυθόρμητη καύση
  • Το καπάκι παραμένει κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται
  • Μικρό χειροκίνητο μέγεθος ιδανικό για χρήση πάνω από πάγκους εργασίας και πάγκους
  • Εγκεκριμένο από FM Approvals

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JUSTRITE 09200 Oily Waste Can, Χειροποίητο, 7.57L, Διάμετρος 244mm, Μήκος 232mm, Κόκκινο | AC3EUD JCN09200RD, 9200 09200Red€163.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 09200Y Επιτραπέζιο δοχείο λιπαντικών απορριμμάτων, 2 γαλονιών, κίτρινο
€168.32 /μονάδα