JUSTRITE 05930R δοχείο απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου, χωρητικότητα 38 λίτρων, διάμετρος 354 mm, μήκος 464 mm, κόκκινο | CD8CBK JCN05930RD, 5930R

JUSTRITE 05930R δοχείο απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου, χωρητικότητα 38 λίτρων, διάμετρος 354 mm, μήκος 464 mm, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CBK Μοντέλο: 05930RCross Ref: JCN05930RD, 5930R

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€173.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου
Χωρητικότητα10 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος18.25 "
Τύπος καπακιούΑυτο Κλείσιμο
ΥλικόΑτσάλι
ΕπιχείρησηΛειτουργεί το πόδι
Εκτός Dia.13.937 "
Ποσότητα παλέτας18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ73102990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα δοχεία απορριμμάτων Biohazard της Justrite πληρούν το OSHA 29 CFR 1910.1030 για τον διαχωρισμό των μολυσματικών αποβλήτων. Χρησιμοποιήστε τα για την αποθήκευση μολυσμένων ρούχων καθώς και άλλων ελεγχόμενων απορριμμάτων. ωστόσο, όχι για την αποθήκευση αιχμηρών αντικειμένων. Τα στιβαρά μεταλλικά δοχεία διαθέτουν στεγανή κατασκευή με ποδοκίνητο, αυτοκλείσιμο καπάκι. Ο απλός χειρισμός του πεντάλ με τα πόδια ανοίγει αυτόματα τα απόβλητα βιολογικού κινδύνου για την ασφαλή απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων. Με την απελευθέρωση του πεντάλ, το κάλυμμα κλείνει γρήγορα για να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης. Η προαιρετική τσάντα βιολογικού κινδύνου #05901 συγκρατείται με ασφάλεια γύρω από την περιφέρεια του επάνω μέρους του κουτιού. Για ήσυχα περιβάλλοντα, SoundGard; Τα μοντέλα ενσωματώνουν ένα μαξιλαράκι σιγαστήρα μέσα στο καπάκι για να μειώσουν τον ενοχλητικό θόρυβο κλεισίματος. Αυτό μειώνει το θόρυβο κατά περίπου 200% σε σχέση με τα τυπικά μοντέλα. Το προαιρετικό κιτ ετικετών #25880 συμμορφώνεται με τον Κώδικα Υγείας και Ασφάλειας της Καλιφόρνια 118280 που απαιτεί οι προειδοποιητικές ετικέτες να είναι ορατές από όλες τις πλευρές του δοχείου απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου. Το κιτ περιλαμβάνει τρεις ετικέτες και οδηγίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για ιατρικές εγκαταστάσεις και ερευνητικά εργαστήρια
  • Ασφαλής, προσωρινή συλλογή βιολογικών απορριμμάτων
  • Πληροί το OSHA 29 CFR 1910.1030 για τον διαχωρισμό μολυσματικών αποβλήτων
  • Ποδοκίνητο, αυτοκλείσιμο καπάκι
  • Εγκεκριμένο από FM Approvals και TUV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 05910R Δοχείο απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου, με πόδι, αυτοκλείσιμο, 6 γαλόνια, κόκκινο | AA4ZTG 13M334 05910R6 gal.Red15.875 "15.857 "€234.68
JUSTRITE 05930 δοχείο απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου, χωρητικότητας 37.85 λίτρων, διάμετρος 354 mm. x 464mm Μήκος | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.Άσπρο18.25 "14 "€285.09
JUSTRITE 05910 δοχείο απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου, Ύψος 15-7/8 ίντσες | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.Άσπρο15.875 "15.886 "€272.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 05930R δοχείο απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου, χωρητικότητα 38 λίτρων, διάμετρος 354 mm, μήκος 464 mm, κόκκινο
€173.82 /μονάδα