Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD INP-2065 Μονωμένο μακρύ μύτη Plier 6-1 / 2 ίντσες λείο | AH4JLF 34RP99

JONARD INP-2065 Πένσα μακράς μύτης με μόνωση 6-1/2 ίντσας λεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4JLF Μοντέλο: INP-2065Cross Ref: 34RP99

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€70.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικό18 καλώδιο χαλκού AWG
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί / Κίτρινο
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1"
Πλάτος γνάθου1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.5 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 16 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μόνωση
    • Safe ESD: Όχι
    • Πλευρικός κόπτης: Ναι
    • Wire Stripper: Ναι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια λαβής: Ομαλή

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD INP-2065 Πένσα μακράς μύτης με μόνωση 6-1/2 ίντσας λεία
€70.69 /μονάδα