Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD A-4599 Εργαλείο εισαγωγής Μέγεθος 16 5-1 / 4 ίντσες Μπλε | AB7RLF 23Z381

JONARD A-4599 Insertion Tool Size 16 5-1/4 Inch Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RLF Μοντέλο: A-4599Cross Ref: 23Z381

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο εισαγωγής
Μήκος5.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8205597000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός καρφιτσώνΠίσσαΤιμή
JONARD A-4598 Εργαλείο εισαγωγής Μέγεθος 20 5-1 / 4 ίντσες Κόκκινο | AB7RLE 23Z380 Α-45985.25 "Αλουμίνιο--€87.91
JONARD A-4600 Εργαλείο εισαγωγής Μέγεθος 12 5-1 / 4 ίντσες Κίτρινο | AB7RLG 23Z382 Α-46005.25 "Αλουμίνιο--€87.90
JONARD MOS-1416 IC Insertion Tool, 14 - 16 Pin, DIP Chip Package | AD3NAB 40J741 MOS-14164"πλαστικόςαπό 14 έως 160.3 "€34.99
JONARD MOS-2428 Εργαλείο εισαγωγής Ic 24 έως 28 ακίδες | AD3NAC 40J742 MOS-24284.5 "πλαστικόςαπό 24 έως 280.6 "€34.45
JONARD JIC-950C Εργαλείο γρήγορης εισαγωγής κλιπ, punchdown, πλαστικό και ατσάλι, αμβλύ | CJ3CPY 10G942 JIC-950C----€313.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD A-4599 Insertion Tool Size 16 5-1/4 Inch Blue
€86.26 /μονάδα