Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOMAR VALVE T-CS-2001N-SS-4B Σφαιρική βαλβίδα, ανθρακούχο χάλυβα, 2 δρόμων, 3 τεμαχίων, 1 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | CH6RUE 489N68

JOMAR VALVE Σφαίρα T-CS-2001N-SS-4B, ανθρακούχο χάλυβα, 2 δρόμων, 3 τεμαχίων, μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RUE Μοντέλο: T-CS-2001N-SS-4BΣταυρός: 489N68

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€247.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματος2-Way
Χειρισμός υλικούΑνθρακούχο χάλυβα A283
Τύπος λαβήςΜοχλός
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςγραφίτης
Υλικό καθίσματοςTFMTM
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 έως 500 βαθμούς. φά
Tube Size1"
Δομή βαλβίδων3 Piece

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOMAR VALVE Σφαίρα T-CS-2001N-SS-4B, ανθρακούχο χάλυβα, 2 δρόμων, 3 τεμαχίων, μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας
€247.07 /μονάδα