Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON JTS481 Γυψοσανίδα T Square Fixed 47 7/8 Inch Αλουμίνιο | AE7QWX 6A514

JOHNSON JTS481 Γυψοσανίδα Τ Τετράγωνο Σταθερό αλουμίνιο 47 7/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QWX Μοντέλο: JTS481Σταυρός: 6A514

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία Τ-γυψοσανίδας
φινίρισμαΚαθαρό ασήμι ανοδιωμένο
Αποφοίτηση1 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγεθος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)126.49
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9017208060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑποφοίτησηΜέγεθοςΤιμή
JOHNSON ADS48 Drywall T Square Ρυθμιζόμενο αλουμίνιο 48 ιντσών | AE7ZAL 6C232 ADS48ανοδιωμένο1/8 και 1/16 "2 48 x "€62.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON JTS481 Γυψοσανίδα Τ Τετράγωνο Σταθερό αλουμίνιο 47 7/8 ιντσών
€37.28 /μονάδα