Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 400EM Συνδυασμός Πλατεία 12 ιντσών Ψευδάργυρος Κεφαλή | AF2ZRU 6ZTN9

JOHNSON Κεφαλή από 400EM τετράγωνο 12 ιντσών από ψευδάργυρο από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZRU Μοντέλο: 400EMCross Ref: 6ZTN9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€19.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία συνδυασμού
Φινίρισμα λεπίδαςΠαλτό σε σκόνη
Μήκος λεπίδας12 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρο, ανθεκτικό σε τσιπ E-επίστρωση
Τύπος αποφοίτησηςΣφραγισμένο
Αποφοίτηση8α, 16α, 32α, χλστ
Υλικό κεφαλήςΧυτός ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςCNC επεξεργασμένο
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςφινίρισμαΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΥλικό κεφαλήςεπικεφαλής ΤύποςΤιμή
JOHNSON 420EM-S Τετράγωνο συνδυασμού 16 ιντσών Μήκος σε/mm Διαβαθμίσεις | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρηΊντσες, mm1/8 ", 1/16", mmΧυτός ψευδάργυροςΜοιρογνωμόνιο€36.54
JOHNSON 400EM-S Συνδυασμός Τετράγωνο 12 ίντσες Μήκος Αποφοίτηση | AB6LJA 21ΧΚ22 400EM-S212 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρηΊντσες, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmΧυτός ψευδάργυροςΜοιρογνωμόνιο€21.81
JOHNSON 420EM Πλατεία συνδυασμού 16 ιντσών ψευδάργυρος | AB9ZTJ 2Η392 420EM216 "Ατσάλι--1/8ο, 1/16ο, 1 χλστψευδάργυρος-€30.88
JOHNSON 406EM Combination Square 6 Inch Zinc | AE4KAC 5LC23 406EM26"Ατσάλι---ψευδάργυρος-€18.86
JOHNSON 400 Square Square 12 Inch Zinc Head | AF2PXA 6X996 400212 "Ατσάλι---ψευδάργυρος-€20.17
JOHNSON 406EM-S Τετράγωνο συνδυασμού 6 ιντσών Μήκος σε/mm Διαβαθμίσεις | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρηΊντσες, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 χλστΧυτός ψευδάργυροςΜοιρογνωμόνιο€22.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON Κεφαλή από 400EM τετράγωνο 12 ιντσών από ψευδάργυρο από χάλυβα
€19.69 /μονάδα