Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 40-6780 Γραμμή ανιχνευτή λέιζερ με σφιγκτήρα | AD2NDX 3RXD9

JOHNSON 40-6780 Line Generator Laser Detector with Clamp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NDX Πρότυπο: 40-6780Cross Ref: 3RXD9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€395.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής λέιζερ γεννήτριας γραμμής
Ακρίβεια+1/64 "/ - 1/32"
ΚατασκευήΑνθεκτικό σε κρούση πλαστικό
Πηγή ενέργειας(1) μπαταρία 9V
Χαρακτηριστικά1 μόδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ9031499000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6780 Line Generator Laser Detector with Clamp
€395.33 /μονάδα