JOHNSON 3878 I Beam Επίπεδο 78 In | AE7QWT 6A510

JOHNSON 3878 I Beam Επίπεδο 78 In

Στοιχείο: AE7QWT Μοντέλο: 3878Σταυρός: 6A510
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€130.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο I-Beam
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μήκος78 "
Τύπος μαγνήτηΣπάνια Γη
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου2
Αριθμός μαγνητών1
Αριθμός φιαλιδίων Plumb3
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων5
Υλικό Φιαλιδίου3
Τύπος φιαλιδίουΒαρέλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)204.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
JOHNSON 3824 I Beam Επίπεδο 24 In | AE7QWQ 6A508 382424 "€42.93
JOHNSON 3848 I Beam Επίπεδο 48 In | AE7QWR 6A509 384848 "€77.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 3878 I Beam Επίπεδο 78 In
€130.12 /μονάδα