Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VG7241GT Globe Valve 2 way No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXM 41P855

JOHNSON CONTROLS VG7241GT Globe Valve 2 way No 1/2 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HXM Μοντέλο: VG7241GTΣταυρός: 41P855
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
€183.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGlobe Valve Λιγότερο ενεργοποιητή
Υλικό σώματοςΧαλκί
Συντελεστής όγκου4.6
διαμόρφωσηΚανονικά ανοιχτό
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσης(ΣΤ) ΝΡΤ
Βάθος1.625 "
Ύψος4.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.284 βαθμοί F
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας38 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας308 psi
Υλικό επένδυσηςΟρείχαλκος
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΣυντελεστής όγκουδιαμόρφωσηΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΥλικό επένδυσηςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG7241CT Globe Valve 2 way No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73Κανονικά ανοιχτό1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "Ορείχαλκος€204.46
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Globe Valve 2 way No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Κανονικά ανοιχτό1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "Ορείχαλκος€174.64
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Globe Valve 2 way No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Κανονικά ανοιχτό3 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.875 "4.75 "Ορείχαλκος€257.55
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Globe Valve 2 way No 1 Inch Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241ΝΤ4.12 "11.6Κανονικά ανοιχτό1"(ΣΤ) ΝΡΤ2-5 / 16 "5 31 / 32 "Ορείχαλκος€300.12
JOHNSON CONTROLS VG7241PT Globe Valve 2 way No 1-1 / 4 Inch Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5Κανονικά ανοιχτό1.25 "(ΣΤ) ΝΡΤ2-11 / 16 "5.875 "Ορείχαλκος€461.23
JOHNSON CONTROLS VG7241RT Globe Valve 2-way No 1-1 / 2 Inch Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Κανονικά ανοιχτό1.5 "(ΣΤ) ΝΡΤ4-5 / 16 "5 13 / 16 "Ορείχαλκος€582.37
JOHNSON CONTROLS VG7241ST Globe Valve 2 way No 2 Inch Fnpt | AD4HXT 41P860 VG7241ST5 29 / 32 "46.2Κανονικά ανοιχτό2"(ΣΤ) ΝΡΤ4.25 "6.187 "Ορείχαλκος€781.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7241GT Globe Valve 2 way No 1/2 Inch Fnpt
€183.51 /μονάδα