Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VG1845AN Ball Valve 3 Way Stainless Steel Trim (f) npt 1/2 | AD4HTT 41P767

JOHNSON CONTROLS VG1845AN Ball Valve 3 Way Stainless Steel Trim (f) npt 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HTT Μοντέλο: VG1845ANΣταυρός: 41P767

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€239.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική βαλβίδα ελέγχου H VAC
Πίεση κλεισίματος200 psi
Συντελεστής όγκου11.7
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσης(ΣΤ) ΝΡΤ
Βάθος2-33 / 64 "
Ύψος1.875 "
ΥλικόΑνοξείδωτη επένδυση
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.284 βαθμοί F
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας15 με θερμικό διαχωριστικό
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας580
Τύπος βαλβίδας3-Way
Πλάτος1 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μόνο βαλβίδα / Περιλαμβάνεται ενεργοποιητής (Μόνο βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG1245AD Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim (f) npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€128.24
JOHNSON CONTROLS VG1245AE Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim (f) npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245ΑΕ1.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€122.99
JOHNSON CONTROLS VG1245AF Ball Valve 2 Way Ανοξείδωτο Διακοσμητικό (f) npt 1/2 | AD4HQG 41P710 VG1245AF2.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€121.67
JOHNSON CONTROLS VG1245AG Ball Valve 2 Way Ανοξείδωτο Διακοσμητικό (f) npt 1/2 | AD4HQH 41P711 VG1245AG4.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€122.98
JOHNSON CONTROLS VG1245AL Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim (f) npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€112.76
JOHNSON CONTROLS VG1245AN Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim (f) npt 1/2 | AD4HQK 41P713 VG1245AN11.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€128.97
JOHNSON CONTROLS VG1245BG Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim (f) npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€205.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1845AN Ball Valve 3 Way Stainless Steel Trim (f) npt 1/2
€239.83 /μονάδα