Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VG1275AG Σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Διακοσμητικό ιδρώτα 1/2 | AD4HRF 41P732

JOHNSON CONTROLS VG1275AG σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι, ιδρώτας 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HRF Μοντέλο: VG1275AGΣταυρός: 41P732

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€180.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική βαλβίδα ελέγχου H VAC
Πίεση κλεισίματος200 psi
Συντελεστής όγκου4.7
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςΙδρώτας
Βάθος3-25 / 32 "
Ύψος1.875 "
ΥλικόΑνοξείδωτη επένδυση
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.284 βαθμοί F
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας15 με θερμικό διαχωριστικό
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας580
Τύπος βαλβίδας2-Way
Πλάτος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6325
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μόνο βαλβίδα / Περιλαμβάνεται ενεργοποιητής (Μόνο βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG1275AD Ball Valve 2 Way Stainless Trim Trim Sweat 1/2 | AD4HRC 41P729 VG1275AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€141.12
JOHNSON CONTROLS VG1275AE σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Διακοσμητικό ιδρώτα 1/2 | AD4HRD 41P730 VG1275ΑΕ1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€104.13
JOHNSON CONTROLS VG1275AF Σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Περιποίηση ιδρώτας 1/2 | AD4HRE 41P731 VG1275AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€134.31
JOHNSON CONTROLS VG1275AL Ball Valve 2 Way Stainless Trim Trim Sweat 1/2 | AD4HRG 41P733 VG1275AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€129.53
JOHNSON CONTROLS VG1275AN Σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Διακοσμητικό ιδρώτα 1/2 | AD4HRH 41P734 VG1275AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€176.11
JOHNSON CONTROLS VG1275BG Ball Valve 2 Way ανοξείδωτο ατσάλι επένδυση ιδρώτα 3/4 | AD4HRJ 41P735 VG1275BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€155.99
JOHNSON CONTROLS VG1275BL Ball Valve 2 Way από ανοξείδωτο ατσάλι Srimat 3/4 | AD4HRK 41P736 VG1275BL7.43 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€182.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1275AG σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι, ιδρώτας 1/2
€180.44 /μονάδα