Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 δρόμων 24VAC 0-30 psi | AG9JRH 20RG23

JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 δρόμων 24VAC 0-30 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JRH Μοντέλο: V-2410-1Cross Ref: 20RG23

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€763.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Συμμόρφωση εταιρείαςUL και CSA
Συνδέσεις αέρα1 / 8 "NPT
Κατανάλωση αέρα1.5 cfm
Βάθος1.5 "
Ύψος3.25 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα30 psi
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστό
Θερμ. Εύρος ελέγχου32 βαθμοί έως 130 βαθμοί F
Τάση24 VAC
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος πίεσης αέρα: 0 έως 30 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμμόρφωση εταιρείαςΤάσηΤιμή
JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα 3 Way 24v | AA4VGN 13F615 V11HGA-100-24 VDC€508.52
JOHNSON CONTROLS V11HFA-100 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 δρόμων 277VAC 0-25 psi | AG9JRG 20RG21 V11HFA-100UL277 VAC€509.22
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα JOHNSON CONTROLS V11HAA-115, Κανονικά Ανοιχτή/Κλειστή, 0 έως 25 psi, Barb 1/4 ίντσας | CJ3LZE 38Y198 V11HAA-115--€486.86
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα JOHNSON CONTROLS V11HDA-100, Κανονικά Ανοιχτή/Κλειστή, 0 έως 25 psi, Barb 1/4 ίντσας | CJ3LZF 38Y202 V11HDA-100--€459.78
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα JOHNSON CONTROLS V11HBA-100, Κανονικά Ανοιχτή/Κλειστή, 0 έως 25 psi, Barb 1/4 ίντσας | CJ3LZG 38Y199 V11HBA-100--€500.73
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα JOHNSON CONTROLS V11HAA-100, Κανονικά Ανοιχτή/Κλειστή, 0 έως 25 psi, Barb 1/4 ίντσας | CJ3LZH 38Y197 V11HAA-100--€483.76
JOHNSON CONTROLS V-2410-2 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα, κανονικά ανοιχτή/κλειστή, 0 έως 25 psi, 1/8 ίντσα NPT AC | CJ3LZJ 38Y204 V-2410-2--€688.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 δρόμων 24VAC 0-30 psi
€763.04 /μονάδα