Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS T-3610-1003 Πνευματικός ελεγκτής χαμηλού ορίου | AF6YZY 20RG05

JOHNSON CONTROLS T-3610-1003 Πνευματικός ελεγκτής χαμηλού ορίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YZY Μοντέλο: T-3610-1003Cross Ref: 20RG05

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€636.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ελεγκτής χαμηλού ορίου
Κατανάλωση αέρα0.2 scfm
Βάθος2"
Ύψος3"
ΧαρακτηριστικάΑμεση ενέργεια
Πλάτος568614 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9032100060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JOHNSON CONTROLS T-3610-1002 Πνευματικός ελεγκτής χαμηλού ορίου, 3 ίντσες ύψος, 6 ίντσες πλάτος, 2 ίντσες βάθος | CJ3AQF 38Y131 T-3610-1002€654.82
JOHNSON CONTROLS T-3610-1001 Πνευματικός ελεγκτής χαμηλού ορίου, 3 ίντσες ύψος, 6 ίντσες πλάτος, 2 ίντσες βάθος | CJ3AQG 38Y130 T-3610-1001€705.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-3610-1003 Πνευματικός ελεγκτής χαμηλού ορίου
€636.39 /μονάδα