Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS S353AA-1C Modular Electronic Sequencer 24 - 240vac | AF7EQC 20XJ76

JOHNSON CONTROLS S353AA -1C Modular Electronic Sequencer 24 - 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7EQC Μοντέλο: S353AA-1CCross Ref: 20XJ76

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Electronic Sequencer
ΧρώμαΜπλε
Βάθος2-13 / 32 "
Ύψος5"
ΧαρακτηριστικάΘέρμανση / ψύξη
Πλάτος568684 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3622
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536410060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS S353AA -1C Modular Electronic Sequencer 24 - 240vac
€173.39 /μονάδα