Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P70AA-162C Έλεγχος πίεσης Spst Αυτόματο σπείρωμα | AF6ZBA 20RG54

JOHNSON CONTROLS P70AA-162C Έλεγχος πίεσης Spst Auto Threaded

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6ZBA Μοντέλο: P70AA-162CCross Ref: 20RG54
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
€174.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγχου Πίεσης
Τριχοειδές μήκος48 ίντσες
Κλείσιμο (PSI)120
σύνδεσηΣπείρωμα
Διαφορική πίεση20 σε 120 PSI
ΠερίφραξηNEMA 1
Λειτουργίαμονόκλινο
ΒάσηΥποστήριγμα
Άνοιγμα (PSI)100
Σύνδεση πίεσηςΤριχοειδές 48 "με παξιμάδι 1/4"
Σειρά50 "έως 300 PSI
ΕπαναφοράAUTO
Εναλλαγή δράσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεση
Τύπος διακόπτηSPST
ΧαρακτηριστικάΥψηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9032200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορική πίεσηΛειτουργίαΕίδοςΣειράΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΧαρακτηριστικάΤιμή
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Έλεγχος πίεσης 100 έως 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 σε 200 PSIΈλεγχος ποδηλασίας ανεμιστήραΕνιαίος έλεγχος πίεσης100 έως 400 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηSPSTΧαμηλή πίεση€159.26
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Έλεγχος πίεσης 0 έως 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 σε 70 PSIΕφαρμογές υψηλής πίεσηςΕνιαίος έλεγχος πίεσης0 έως 150 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηSPSTΥψηλή πίεση€171.05
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Έλεγχος πίεσης 100 έως 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 σε 200 PSIΈλεγχος ποδηλασίας ανεμιστήραΕνιαίος έλεγχος πίεσης100 έως 470 psiΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηSPSTΧαμηλή πίεση€160.14
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C Έλεγχος πίεσης 20 ίντσες έως 100 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 σε 50 PSIΕφαρμογές χαμηλής πίεσηςΕνιαίος έλεγχος πίεσης20 "έως 100 PSIΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηSPSTΧαμηλή πίεση€160.90
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C Έλεγχος πίεσης 20 ίντσες έως 100 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 σε 50 PSIΕφαρμογές χαμηλής πίεσηςΕνιαίος έλεγχος πίεσης20 "έως 100 PSIΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηSPSTΧαμηλή πίεση€180.65
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Έλεγχος πίεσης 50 έως 500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 σε 150 PSIΕφαρμογές υψηλής πίεσηςΕνιαίος έλεγχος πίεσης50 έως 500 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηSPSTΥψηλή πίεση€179.98
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Έλεγχος πίεσης 50 έως 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSIΕφαρμογές υψηλής πίεσηςΕνιαίος έλεγχος πίεσης50 έως 500 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεσηSPSTΥψηλή πίεση€185.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AA-162C Έλεγχος πίεσης Spst Auto Threaded
€174.94 /μονάδα