Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P545NCB-22C Λιπαντικό Έλεγχος λαδιού Ηλεκτρονικό 15 Psi | AA4QFP 12Y971

JOHNSON CONTROLS P545NCB-22C Ηλεκτρονικός έλεγχος λαδιού λιπαντικού 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4QFP Μοντέλο: P545NCB-22CΣταυρός: 12Y971

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€510.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος λαδιού λιπαντικού
Τριχοειδές μήκος40 ίντσες
Βάθος3"
Ύψος6"
Σύνδεση πίεσηςΜονό σημείο P400
Εύρος πίεσηςΔιορθώθηκε 12.75 PSI
Χρονοκαθυστερηση120 δευτ.
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικός
Τάση120/240
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ9032896085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΧρονοκαθυστερησηΤιμή
JOHNSON CONTROLS P545NCB-25C Έλεγχος λιπαντικού λαδιού, 15 Psi, Ηλεκτρονικός | AA4QFQ 12Y972 P545NCB-25CΔιορθώθηκε 10 PSI90 δευτ.€464.18
JOHNSON CONTROLS P545NCB-82C Λιπαντικό Έλεγχος λαδιού Ηλεκτρονικό 15 Psi | AA4QFR 12Y973 P545NCB-82CΔιορθώθηκε 7 PSI120 δευτ.€564.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS P545NCB-22C Ηλεκτρονικός έλεγχος λαδιού λιπαντικού 15 Psi
€510.79 /μονάδα