Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Έλεγχος διακοπής πίεσης εναλλασσόμενου ρεύματος Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Έλεγχος διακοπής πίεσης εναλλασσόμενου ρεύματος Spdt Auto

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZAW Μοντέλο: P20EB-1CCross Ref: 20RG50
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
€121.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος διακοπής πίεσης AC
Τριχοειδές μήκος36 ίντσες
Κλείσιμο (PSI)70
σύνδεσηΙδρώτας
Διαφορική πίεση30 PSI
ΠερίφραξηNEMA 1
Λειτουργίαμονόκλινο
ΒάσηΥποστήριγμα
Άνοιγμα (PSI)40
Σύνδεση πίεσης36 "τριχοειδές με ιδρώτα 1/4"
Σειρά7 έως 150 psi
ΕπαναφοράAUTO
Εναλλαγή δράσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεση
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάΥψηλή / Χαμηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορική πίεσηΣειράΕναλλαγή δράσηςΤιμή
JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Έλεγχος διακοπής πίεσης εναλλασσόμενου ρεύματος Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51 P20EB-2C75 PSI100 έως 425 psiΑνοίγει σε υψηλή πίεση€157.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Έλεγχος διακοπής πίεσης εναλλασσόμενου ρεύματος Spdt Auto
€121.88 /μονάδα