Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, Τάση 20 έως 30 VAC | AG9MMH 20XJ68

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, τάση 20 έως 30 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MMH Μοντέλο: MS4DR24T-11CCross Ref: 20XJ68
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
€529.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας
Βάθος2"
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Ηλεκτρονική Θερμ. Έλεγχος Τύπου Προϊόντος4 στάδια ελέγχου θερμοκρασίας, τηλεχειριστήρια θερμοκρασίας
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V5.80A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC4.90A
Εύρος υγρασίας0 έως 95% RH Μη Συμπύκνωση
Μήκος4 2 / 3 "
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V34.80A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V29.40A
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
Ελάχ. Temp λειτουργίας.14 μοίρες φά
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας3.7VA @ 24V AC
Τάση τάσης24V AC
Πλάτος2 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας Johnson Controls MS4DR24T-11C είναι μια μονάδα που βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός θερμαντήρα ή άλλου εξοπλισμού συγκρίνοντας ένα σήμα αισθητήρα με ένα σημείο ρύθμισης και εκτελώντας υπολογισμούς σύμφωνα με την απόκλιση μεταξύ αυτών των τιμών. Μπορεί να προσαρμόσει αυτόνομα το σημείο ρύθμισης για εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας είσοδο από τον βοηθητικό αισθητήρα θερμοκρασίας και τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του ψηφιακού ελεγκτή θερμοκρασίας Johnson Controls;

Α. Έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 14 έως 140 βαθμούς F.

Ε. Πώς ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε αυτήν τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας;

A.

  • Επιλέξτε το εικονίδιο θερμοκρασίας για πρόσβαση στην οθόνη εμφάνισης θερμοκρασίας.
  • Πατήστε το οβάλ εικονίδιο σημείου ρύθμισης για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων ρύθμισης σημείου ρύθμισης.
  • Χρησιμοποιήστε το βέλος «Επάνω» ή «Κάτω» για να αυξήσετε ή να μειώσετε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας κατά 0.5 βαθμούς F ή 0.5 βαθμούς Κελσίου.
  • Πατήστε το πράσινο εικονίδιο με το σημάδι επιλογής για να επικυρώσετε την αλλαγή ή πατήστε το κόκκινο εικονίδιο ακύρωσης για να επιστρέψετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
  • Προαιρετικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το βέλος 'Επάνω' ή 'Κάτω' για συνεχείς σταδιακές ρυθμίσεις στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ε. Τι μπορεί να προκαλέσει εμπόδια στη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας;

Α. Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα, οι αεραγωγοί και οι αγωγοί σας δεν έχουν υπολείμματα. Ένα συμφορημένο φίλτρο αέρα μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα του θερμοστάτη να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, καθώς η συσσώρευση βρωμιάς και σωματιδίων εμποδίζει τη σωστή ροή αέρα μέσω των αεραγωγών. Με μειωμένη ροή αέρα, τα επίπεδα άνεσης στους χώρους διαβίωσής σας μπορούν επίσης να μειωθούν.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, τάση 20 έως 30 VAC
€529.66 /μονάδα