Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Διακόπτης Float | AH4VBF 35LZ11

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Διακόπτης πλωτήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VBF Μοντέλο: F263MAP-V01CCross Ref: 35LZ11
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
€547.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλωτηροδιακόπτη
Συμμόρφωση εταιρείαςUL, CE, C-τικ
Υλικό σώματοςπλαστικός
σύνδεση1 σε. 11-1 / 2 NPT νήματα
Float Dia.1
Μήκος πλωτήρα5-13 / 16 "
Υλικό πλωτήραΠολυανθρακικό
Ύψος4"
Φάση HP @ 1 - 115V1
Φάση HP @ 1 - 230V1
Μήκος4"
Μέγιστη. Πίεση150
Υλικό στήριξηςορείχαλκος
ΤοποθετήστεΣυναρμολόγηση σε αισθητήριο δοχείου / προσανατολισμού μέσων
ΕπιχείρησηΠαρέχει έλεγχο όπου τα επίπεδα υγρών ανεβαίνουν και πέφτουν
Μήκος μίσχου10.625
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος διακόπτηSPDT
Χαρακτηριστικάφλοτέρ
Βαθμολογία VA720 VA @ 120 VAC
Τάση120V-230V
Πλάτος2.75 "
ΚαλώδιοΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C Διακόπτης Float | AH4VBE 35LZ10 F263MAC-V01CΧαλκός100€741.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Διακόπτης πλωτήρα
€547.46 /μονάδα