Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Damper Actuator 510 Spring with Universal Mounting Bracket | AF7END 20XH76

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Ελατήριο Damper Actuator 510 Με γενικό βραχίονα στήριξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7END Μοντέλο: D-4073-3Cross Ref: 20XH76
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
€525.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποιητής πνευματικού αποσβεστήρα
σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Τύπος ελέγχουΔύο έξοδοι On / Off ή Floating
Διαστάσεις4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ύψος3.875 "
Είσοδοι3
Μήκος11 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα25 psi
Τοποθέτηση Τύποςάξονας περιστροφής
Ονομαστική άνοιξη5 έως 10 psi
Πίεση λειτουργίαςαπό 0 έως 20
Έξοδοι6
Κτύπημα3"
ΧαρακτηριστικάΑφύγρανση, Έλεγχος ανεμιστήρα, Πληρότητα
Τάση24
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)42.55
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ8412310080

Λεπτομέρειες:

    • Καθαρή δύναμη που ασκήθηκε @ 0 PSI (34)
    • Καθαρή δύναμη που ασκήθηκε @ 18 PSI (67)
    • Παρέχει: Σταδιακή ή θετική ενεργοποίηση των μεσαίων αποσβεστήρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΠίεση λειτουργίαςΚτύπημαΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 Damper Actuator 813 Spring With Pos | AF7ENA 20ΧΗ73 D-3244-323.625 "Ενεργοποιητής πνευματικού αποσβεστήρα15.75 "από 0 έως 254"12 "€1,672.10
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Damper Actuator 813 Spring With Swivel | AF7ENB 20ΧΗ74 D-3244-423.625 "Ενεργοποιητής πνευματικού αποσβεστήρα15.75 "από 0 έως 254"12 "€985.66
JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Damper Actuator 813 Spring with Swivel | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "Ενεργοποιητής πνευματικού αποσβεστήρα15.75 "από 0 έως 256"12 "€1,752.45
Πνευματικός ενεργοποιητής JOHNSON CONTROLS D-4073-5, 0 έως 20, 8 έως 13 psi, διαδρομή 3 ιντσών, μέγ. 25 psi. Πίεση αέρα | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Πνευματικός ενεργοποιητής----€446.11
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 Πνευματικός ενεργοποιητής, 0 έως 20, 8 έως 13 psi, διαδρομή 3 ιντσών, μέγ. 25 psi. Πίεση αέρα | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Πνευματικός ενεργοποιητής----€536.03
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 Πνευματικός ενεργοποιητής, 0 έως 20, 8 έως 13 psi, διαδρομή 3 ιντσών, μέγ. 30 psi. Πίεση αέρα | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Πνευματικός ενεργοποιητής----€933.83
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 Πνευματικός ενεργοποιητής, 0 έως 20, 8 έως 13 psi, διαδρομή 3 ιντσών, μέγ. 30 psi. Πίεση αέρα | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Πνευματικός ενεργοποιητής----€628.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Ελατήριο Damper Actuator 510 Με γενικό βραχίονα στήριξης
€525.79 /μονάδα