JOHNS MANVILLE 670378 Μόνωση αγωγού 1-1 / 2 ίντσα x 48in x 25 πόδια | AF2ZLC 6ZKK3

JOHNS MANVILLE 670378 Duct Insulation 1-1/2 Inch x 48in x 25 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZLC Μοντέλο: 670378Σταυρός: 6ZKK3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€92.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση αγωγού
Περίπου Τιμή "R"4.2
Περίπου Παράγοντας «R»4.2
ΧρώμαΑσημένιο
Πυκνότητα3 / 4 λίβρες.
Υλικό μπουφάνFoil Scrim Kraft
Μήκος25ft.
ΥλικόFiberglass
Θερμ. Εύρος-32 έως 250 F
Πάχος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΤυλίξτε
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4575
Ύψος πλοίου (cm)123.7
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ7019391010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNS MANVILLE 670378 Duct Insulation 1-1/2 Inch x 48in x 25 Feet
€92.87 /μονάδα