Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN STERLING RP-0099-8WT Βάση ραφιών βραχίονα λευκού 125 Lb | AD7DHD 4DNU3

JOHN STERLING RP-0099-8WT Στήριγμα ραφιού βαρέως τύπου Λευκό 125 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7DHD Μοντέλο: RP-0099-8WTCross Ref: 4DNU3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ραφιών βαρέων καθηκόντων
ΧρώμαΆσπρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος5.25 "
Μήκος7.625 "
Χωρητικότητα φορτίου125 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
JOHN STERLING 0049-20WTH Βάση ραφιών βραχίονα λευκού 500 Lb | AD7DHB 4DNT9 0049-20WTHΆσπρο12.5 "19.75 "500 λίβρες€13.37
JOHN STERLING RP-0099-8BK Heavy Duty Shelf Bracket Μαύρο 125 Lb | AD7DHC 4DNU2 RP-0099-8BKΜαύρη5.25 "7.625 "125 λίβρες€4.20
JOHN STERLING RP-0099-12BK Βάση ραφιών βραχίονα μαύρου 125 Lb | AD7DHE 4DNU4 RP-0099-12BKΜαύρη7.625 "11.75 "125 λίβρες€3.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN STERLING RP-0099-8WT Στήριγμα ραφιού βαρέως τύπου Λευκό 125 Lb
€3.87 /μονάδα